カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Runpotec
- SMC(142)
- サンドビック(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- オルファ(1)
- GENTOS(1)
- Vesrah(1)
- SANDVIK(1)
「xb-800」の検索結果

電線収納ローラ
Runpotec¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Runpotec XB 500 プロファイルケーブルローラーは、あらゆるタイプのケーブル及びパイプ(導体、ケーブルリング、ケーブルドラム、コンジット、ロープ、及びケーブルドラム)用の業務用ユニバーサルケーブルドラム / アンワインダです。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは最大 800 kg まで装填可能で、ほぼすべての種類のドラムに対応します。この高さ調整可能なカバーは、X-BOARD XB500 内の緩んだケーブル、ケーブルリング、又はパイプを固定し、制御されていないケーブルの巻き取りを防止するように設計されています。ユニバーサルケーブルドラム巻き取り機および巻き取り機 ケーブルドラムの損傷に最適です 緩んだケーブル束にも最適です 2 つのケーブルバンドルを同時に巻き戻します 空コンジットにも適しています 可変ドラムサイズ 滑りにくい安定したベース 完成済みの床被覆材の表面保護に最適です仕様●タイプ:ケーブルローラー●高さ:133mm●長さ:530mm●直径:500mm●コード番号:222-8158アズワン品番65-7416-59