絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

EGRET

EGRETのページです。EGRETは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスEGRET
3,598税込3,958
1個
当日出荷
静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス。〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替。〇クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。キズや指紋に強い3層式の光沢コーティング。OneClickでデスクトップに戻るボタン付き
仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書奥行(mm)27本体質量(g)70.5接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー本体高さ(mm)113本体幅(mm)53チャネル数3チャネル切替可能
人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス EGRET人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウスEGRET
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに
用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス長さ(mm)113幅(mm)63パールホワイト高さ(mm)30質量(g)75電源充電式定格電圧(V)バッテリー:3.7接続方式無線定格容量バッテリー:500mAhセンサー赤LED光学式充電時間フル充電120分ボタン数6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)ホイール数1個無線通信方式BluetoothBluetoothBluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能使用可能日数連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
ハンドバック型USB-Cドッキングステーション EGRETハンドバック型USB-CドッキングステーションEGRET
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
仕様●デバイス側端子:USB 3.0x1 (Type-A)USB 2.0 x 3 (Type-A)USB 2.0 x 1 (Type-C)USB Type-C PD 3.0 x 1 (最大入力100W、最大出力87W) HDMI 1.4 x 1 (4K/30Hz)LANポート RJ45コネクタ (100Mbpsネット通信/IEEE802.3ab,u規格)Microカードスロット x 1 (SD2.0 class2-10)SDカードスロット x 1 (SD2.0 class2-10)●パソコン側端子:USB Type-C オス質量(g)104対応OSMac OS/Windows/Android/Chrom OS/iPad OSドライバタイプインストール不要
USB-Cミニドック EGRETUSB-CミニドックEGRET
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
仕様●デバイス側端子:USB 3.0x1 (Type-A)USB Type-C PD 3.0 x 1 (最大入力65W、最大出力52W) HDMI 1.4 x 1 (4K/30Hz)●パソコン側端子:USB Type-C オス質量(g)17対応OSMac OS/Windows/Android/Chrom OS/iPad OSドライバタイプインストール不要
ケーブル収納可能USB-Cドッキングステーション EGRETケーブル収納可能USB-CドッキングステーションEGRET
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
仕様●デバイス側端子::USB 3.0x3 (Type-A)USB Type-C PD 3.0 x 1 (最大入力100W、最大出力87W) HDMI 1.4 x 1 (4K/30Hz)●パソコン側端子:USB Type-C オス質量(g)69対応OSMac OS/Windows/Android/Chrom OS/iPad OSドライバタイプインストール不要