カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • ディスプレイ/モニター本体(3)
    • ノートPC(1)
    • マザーボード(1)
    • 筐体/ベアボーン(1)
絞り込み
モニターサイズ
  • 23.8(3)
解像度
  • 1920×1080(3)
パネル駆動方式
  • IPS(3)
表面処理
  • ノングレア(3)
コントラスト比
  • 1500:1(3)
色(本体)
  • ブラック(3)
ブラック
アスペクト比
  • 16:9(3)
16:9
ブランド
  • ASUS TeK
  • ASUS(エイスース)(103)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • メディアカバーマーケット(2,375)
  • イマオコーポレーション(37)
  • StarTech.com(36)
  • ジョー・プリンス竹下(30)
  • 大阪魂(20)
  • iFace(18)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • ラムマウント(12)
  • ASUSTOR(10)
  • Electro Harmonix(10)
  • 日東工器(9)
  • サンワサプライ(5)
  • マリンテック(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 鶴見製作所(4)
  • CHAMELEON FACTORY(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asus」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック ASUS TeKワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックASUS TeK
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載5年保証
表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
第13世代 Core i5-1340P搭載ベアボーン ASUS TeK第13世代 Core i5-1340P搭載ベアボーンASUS TeK
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
※ご使用の際はOS・メモリー・ストレージ・ACケーブルをご購入下さい。ご検討の際は必ず納期の確認をお願いします。Intel 第13世代 Core i3-1340Pを搭載した小型ベアボーンPCサイズ117x112x54mm
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
P470VAK-BPE055X (i5/16G/512G/W11P) ASUS TeKP470VAK-BPE055X (i5/16G/512G/W11P)ASUS TeK
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
仕様●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、外付けDVDスーパーマルチドライブ 、USBキーボード、USBマウス、製品保証書●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイ詳細:27.0型ワイドTFTカラー液晶●メインメモリ(最大):64GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:14区分 52.2kWh/年 (AAA)●ドライブベイ(空/全):なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:DDR5-5200●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●電波法:適合●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●ディスプレイサイズ:27型●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):高さ447mm×幅613mm×奥行き210mm●その他ソフト:なし●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:メインメモリと共有●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1電源Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)本体質量(g)7900最大消費電力(W)約120解像度1920×1080ドットスピーカーステレオスピーカー内蔵 (5W×2)チップセットなしキーボードあり 110キー日本語USBキーボード (JIS配列)ポインティングデバイスUSBマウスWebカメラあり 207万画素ポップアップ式Webカメラ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ外付けDVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)USBUSB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1オフィスソフトなし
ASUSNUC15ProSlim(CoreI3100U/16GB/512GB) ASUS TeKASUSNUC15ProSlim(CoreI3100U/16GB/512GB)ASUS TeK
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
ASUSNUC15ProTall(CoreI3100U/8GB/512GB) ASUS TeKASUSNUC15ProTall(CoreI3100U/8GB/512GB)ASUS TeK
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。
Chromebox 5a (Ci7-1355U/16G/256G) ASUS TeKChromebox 5a (Ci7-1355U/16G/256G)ASUS TeK
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。USBポート×7、USB-C×1ポート、HDMI×2ポート、DisplayPort×1ポート、LAN×1ポート
仕様●CPU詳細:Intel Core i7-1355U●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:オーディオ・ジャック×1●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●インストールOS詳細:Chrome OS●エネルギー消費効率:後日掲載●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:Intel Core i7-1355U●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:MicroSD●メモリタイプ:DDR4-3200●ライセンスOS:Chrome OS●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB-C×1、HDMI ×2、DisplayPort x 1●本体サイズ(H×W×D):45.9 mm×166.5mm×165.8mm●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプターおよび電源コードにて適合●電波法:適合●電波法備考:無線LAN電源100V-240V AC 50/60Hz本体質量(kg)0.8最大消費電力(W)90スピーカーなしチップセットなしキーボードなしポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/axUSBUSB 3.2 Gen2 Type A×1(正面×1)、USB 3.2 Gen1 Type A×3(正面×3),USB 3.2 Gen2 Type-A x 2(背面×2),USB 3.2 Gen2 Type C×1(背面×1)オフィスソフトなし
ASUS Chromebook CM14 Flip (MediaTek Kompanio 520/8GB/eMMC・64GB/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/14型/タッチパネル/スタイラスペン) ASUS TeKASUS Chromebook CM14 Flip (MediaTek Kompanio 520/8GB/eMMC・64GB/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/14型/タッチパネル/スタイラスペン)ASUS TeK
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
解像度:1920×1080ドット/無線LAN:IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)/本体重量:約1.56kg/タッチパネル/ASUSスタイラスペン付
光学ドライブなし
AMD A520チップセット搭載 mATXマザーボード ASUS TeKAMD A520チップセット搭載 mATXマザーボードASUS TeK
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
AMD AM4ソケット:第3世代AMD Ryzenおよび第3世代AMD RyzenとRadeonグラフィックス・プロセッサに対応しています総合的な冷却を実現:PCHヒートシンクとFan Xpert超高速接続:M.2サポート、1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2 Type-A
ASUSNUC15ProSlim(Core5210H/16GB/512GB) ASUS TeKASUSNUC15ProSlim(Core5210H/16GB/512GB)ASUS TeK
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
Intel Core 5 プロセッサーミニPC。コンパクト。
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック ASUS TeKワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラックASUS TeK
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。
表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
ゲーミングATXミッドタワーケース ROG Strix Helios White Edition ASUS TeKゲーミングATXミッドタワーケース ROG Strix Helios White EditionASUS TeK
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証 ASUS TeKワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証ASUS TeK
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。
仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS