カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- qdc
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- 美和ロック(2)
「qdc-17」の検索結果

FRONTIER Aquamarine
qdc¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷『FRONTIER』は、qdcが培ってきたプロユースBAドライバーIEMのモニターサウンドを、より多くの方へ体感して頂きたいという思いの元、ブランドの新たな最先端への道を切り開く製品として新規開発したコンセプトモデルです。独自のカスタマイズドBAドライバーをシングルフルレンジで搭載。BAドライバーの背面にマイクロメーターサイズのホールを搭載し、そこにキャビティを作る独自の音響構造「リアキャビティ・マイクロホール」採用。素早い音の立ち上がりとレスポンス、高解像度はそのまま、感度向上と共にBAドライバーの弱点であった低周波のドライブ力強化を同時に実現し、プロユースのハイインピーダンスながらも音量調整がしやすい仕様を実現。qdcならではの快適な装着性と、SoftFitシリコンとqdcユニバーサルIEM初付属となるフォームの2タイプイヤーピースで調整が可能。取り回しよく伝導性の高いOFC4芯線ケーブル、カスタムIEM 2pinコネクター、L字モールド3.5mm 3極プラグ採用。フェイスプレートに新デザイン「トランスルーセント・ミラー・グラデーション」を採用。ケーブルクリップやセミハードキャリングケース付属。付属品FRONTIER Cable 3.5mm3極アンバランス(L字)、qdcTips Soft-fitシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームタイプイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ケーブルクリップ、クリーニングツール、オリジナルキャリングケース仕様外音遮断:26dB色AQ形式密閉型入力感度106 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 30000コネクタカスタムIEM 2pin(0.78mm)、プラグ(L字モールド):3.5mm3極インピーダンス(Ω)52ドライバ種類BA型(カスタマイズドBAシングルフルレンジ)ドライバ数1BA / 1ドライバー(片側)
FRONTIER Emerald
qdc¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷『FRONTIER』は、qdcが培ってきたプロユースBAドライバーIEMのモニターサウンドを、より多くの方へ体感して頂きたいという思いの元、ブランドの新たな最先端への道を切り開く製品として新規開発したコンセプトモデルです。独自のカスタマイズドBAドライバーをシングルフルレンジで搭載。BAドライバーの背面にマイクロメーターサイズのホールを搭載し、そこにキャビティを作る独自の音響構造「リアキャビティ・マイクロホール」採用。素早い音の立ち上がりとレスポンス、高解像度はそのまま、感度向上と共にBAドライバーの弱点であった低周波のドライブ力強化を同時に実現し、プロユースのハイインピーダンスながらも音量調整がしやすい仕様を実現。qdcならではの快適な装着性と、SoftFitシリコンとqdcユニバーサルIEM初付属となるフォームの2タイプイヤーピースで調整が可能。取り回しよく伝導性の高いOFC4芯線ケーブル、カスタムIEM 2pinコネクター、L字モールド3.5mm 3極プラグ採用。フェイスプレートに新デザイン「トランスルーセント・ミラー・グラデーション」を採用。ケーブルクリップやセミハードキャリングケース付属。付属品FRONTIER Cable 3.5mm3極アンバランス(L字)、qdcTips Soft-fitシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームタイプイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ケーブルクリップ、クリーニングツール、オリジナルキャリングケース仕様外音遮断:26dB色EM形式密閉型入力感度106 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 30000コネクタカスタムIEM 2pin(0.78mm)、プラグ(L字モールド):3.5mm3極インピーダンス(Ω)52ドライバ種類BA型(カスタマイズドBAシングルフルレンジ)ドライバ数1BA / 1ドライバー(片側)
SUPERIOR Piano Black
qdc¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷SUPERIOR(スーペリア)は、数多くのカスタムIEM開発から得られた知見と技術による快適な装着性と正確な音楽再生というブランドアイデンティティーを、より多くのユーザーに体感して頂きたいという思いから新規開発した真のエントリーユニバーサルIEMです。ブランド初の10mm径シングルフルレンジのダイナミックドライバー搭載。過度特性を重視した設計とチューニング。ダイアフラムには真空成膜技術を使用した複合膜採用。ドライバー部に独自の同軸デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用。ダイアフラム駆動用磁気回路をドライバーの内外にそれぞれ使用し磁束密度を高めることでトランジェントに優れた駆動を実現。内部の空気圧を段階的に最適化する二層キャビティー構造で、極めて低歪なサウンド。さらにメタルノズルを採用し、ドライバーのパフォーマンスを最大限引き出しながら、正確なサウンドをストレートに耳へ届けます。3Dプリンティングシェルは、軽量で快適なフィッティングを実現。コネクターにはカスタムIEM 2pinコネクターを採用。付属ケーブルは伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線採用。キャリングケース付属。付属品SUPERIOR Cable 3.5mm3極アンバランス、ソフトフィットシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、クリーニングツール、オリジナルキャリングケース仕様外音遮断:26dB色BK形式密閉型入力感度100 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 40000コネクタカスタムIEM 2pin、プラグ(金属スリーブ使用ストレート):3.5mm3極インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型(10mm径シングルフルレンジ)ドライバ数1DD / 1ドライバー(片側)
SUPERIOR Azure Blue
qdc¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷SUPERIOR(スーペリア)は、数多くのカスタムIEM開発から得られた知見と技術による快適な装着性と正確な音楽再生というブランドアイデンティティーを、より多くのユーザーに体感して頂きたいという思いから新規開発した真のエントリーユニバーサルIEMです。ブランド初の10mm径シングルフルレンジのダイナミックドライバー搭載。過度特性を重視した設計とチューニング。ダイアフラムには真空成膜技術を使用した複合膜採用。ドライバー部に独自の同軸デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用。ダイアフラム駆動用磁気回路をドライバーの内外にそれぞれ使用し磁束密度を高めることでトランジェントに優れた駆動を実現。内部の空気圧を段階的に最適化する二層キャビティー構造で、極めて低歪なサウンド。さらにメタルノズルを採用し、ドライバーのパフォーマンスを最大限引き出しながら、正確なサウンドをストレートに耳へ届けます。3Dプリンティングシェルは、軽量で快適なフィッティングを実現。コネクターにはカスタムIEM 2pinコネクターを採用。付属ケーブルは伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線採用。キャリングケース付属。付属品SUPERIOR Cable 3.5mm3極アンバランス、ソフトフィットシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、クリーニングツール、オリジナルキャリングケース仕様外音遮断:26dB色BL形式密閉型入力感度100 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外)ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用応答周波数(Hz)10 - 40000コネクタカスタムIEM 2pin、プラグ(金属スリーブ使用ストレート):3.5mm3極インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型(10mm径シングルフルレンジ)ドライバ数1DD / 1ドライバー(片側)