カテゴリ

  • 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マヒンドラ農機
  • 三菱(56)
  • 新ダイワ(2)
  • 丸山製作所(1)
  • Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1)
  • ISEKI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb101pn」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ耕うん機 MM300AB 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300AB三菱マヒンドラ農機
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:41種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2(段)
ミニ耕うん機 MM300ENU 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ENU三菱マヒンドラ農機
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1100質量(kg)機体:40種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)600全高(mm)1080最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)540回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進1(段)
ミニ耕うん機 MM300ARBU 三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ARBU三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:43種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2、後進1(段)
マイボーイ MMR300A 三菱マヒンドラ農機マイボーイ MMR300A三菱マヒンドラ農機
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
排ガス自主規制対応エンジン。簡単エンジンスタート&安心のエンジンストップ。デッドマンクラッチで操作簡単!。小回り旋回。耕うん幅は本格派。安心!一輪正逆転ロータリを標準装備。らくらくうね立て。収納もコンパクト
仕様ロータリ:一軸正逆転、安全鑑定番号:35106適合タイヤ:100/85D6形状(ロータリ爪)外側:ナタ爪、内側:ナタ爪幅(mm)耕:500全長(mm)1355[収納時1130]質量(kg)機体:61種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリン形式主クラッチ:ベルトテンション式、操向クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)575全高(mm)1090[収納時600]使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5{2.0}/3300(kW{PS}/rpm)最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数爪軸:141(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブエンジン型式GB101PN走行速度(m/s)(前進)0.22/ 0.93、(後進)0.16変速段数1(段)変速主:前進2・後進1(段)
化成肥料101010特集