絞り込み
ブランド
- 理研製鋼
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
理研製鋼
理研製鋼のページです。理研製鋼は、切削工具・研磨材、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在69件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 理研製鋼株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル10F |
特価

ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
ロングストレートドリル
理研製鋼¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷から3日以内出荷一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)
理研製鋼¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷航空機用ネジ付きドリル用途耐熱鋼用ネジ付きドリル材質HSCo全長(mm)44溝長(mm)22首下長29.5表面処理酸化処理ねじ規格1/4-28UNF
TINコバルトロングストレートドリル
理研製鋼¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
TiNコート3SドリルS型
理研製鋼¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
鉄工用ドリル 0.6mm 2本組
理研製鋼(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷広い用途で使用できる汎用ドリル用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)全長(mm)30色シルバー呼び寸法(mm)0.6軸丸軸入数2本
ノスドリル(小ノス)
理研製鋼¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
TiN大ノスドリル
理研製鋼¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
大径ストレートロングドリル
理研製鋼¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)
理研製鋼¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
航空機用スネークドリル(軽合金用)
理研製鋼¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
ドリルセット B コバルト(25pcs)
理研製鋼¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷コバルトハイスセットドリル用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSCo
ドリルセット A (50pcs)
理研製鋼¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷ハイスセットドリル用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSS
ドリルセット B (25pcs)
理研製鋼¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷ハイスセットドリル用途鋼・合金鋼・鋳物セット内容Φ1.0~Φ13.0(0.5とび) 25本 スチールケース入り材質HSS
ドリルセット A コバルト(50pcs)
理研製鋼¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷コバルトハイスセットドリル用途ステンレス鋼・耐熱鋼・難削材セット内容Φ1.0~Φ5.9(0.1とび) 50本 スチールケース入り材質HSCo
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
航空機用ロングドリル(軽合金用)
理研製鋼¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。用途用途材質HSS先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
NC用ストレートドリル
理研製鋼¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33