絞り込み
ブランド
- 理研製鋼
- RIKEN(理研機器)(262)
- 理研商会(13)
- 理研オプテック(188)
- 理研化学(142)
- リケン(565)
- 理研計測器(54)
- 理研コランダム(57)
- 理研計器(2,021)
- 宮本理研工業(129)
- 理研ビタミン(37)
- 新潟理研測範(RSK)(29)
- 理研測範(27)
- 釣研(22)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- ユニマットリケン(18)
- ニシガキ工業(16)
- cotta(16)
- RS PRO(14)
- ブランドをもっと見る
「riken」の検索結果

ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
鉄工用ドリル 0.6mm 2本組
理研製鋼(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷広い用途で使用できる汎用ドリル用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)全長(mm)30色シルバー呼び寸法(mm)0.6軸丸軸入数2本
TiNコート3SドリルR型
理研製鋼¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
鉄工用ドリル 8.7mm
理研製鋼¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)色ブラック呼び寸法(mm)8.7軸丸軸
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
TiNコート3SドリルS型
理研製鋼¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
TiN大ノスドリル
理研製鋼¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト小ノス)
理研製鋼¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
大径ストレートロングドリル
理研製鋼¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)
理研製鋼¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
NC用テーパドリル
理研製鋼¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
鉄工用ドリル 8.3mm
理研製鋼¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷・切削抵抗が減り長寿命。・切れ味、喰いつきが良い用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)色ブラック呼び寸法(mm)8.3軸丸軸