カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- Dell Technologies
- ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
- AOC(6)
- ASUS(エイスース)(8)
- BenQ(ベンキュー)(8)
- CHINO(チノー)(3)
- Flir(フリアーシステムズ)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- iiyama(イイヤマ)(3)
- JAPANNEXT(82)
- LG(9)
- M5Stack(3)
- MSI(エムエスアイ)(6)
- NEC(4)
- Pixio(4)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(6)
- YAMAZEN(山善)(4)
- イチネンTASCO(3)
- メディアカバーマーケット(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「4-ips」の検索結果

プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし
Dell Technologies¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷P2725HE プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし Dell Pro 27インチPlusモニター(P2725HE)は、広い作業スペースと高い接続性を備えたフルHD(1920×1080)解像度のUSB-Cハブ内蔵IPSモニターです。 27インチの大画面はビジネス業務の視認性を高め、100Hzのリフレッシュレート対応とTÜV Eye Comfort認証(4つ星)のアイケア機能により長時間の作業でも目の疲れを軽減します。最大の特長として、ノートPCへ最大90Wの給電と映像・データ転送をケーブル1本で行えるUSB-Cアップストリームポート、有線LANポート(RJ45)、そして複数モニターを数珠つなぎで接続できるDisplayPort出力(MST対応)によるデイジーチェーン機能を搭載しています。スタンドは高さ、傾き、左右、縦横回転のすべてを細かく調整可能で、効率的でスッキリとしたマルチモニター環境を構築できる製品です。表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSテクノロジー
液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり
Dell Technologies¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷U4323QE 液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり 42.51インチの大画面と4K高解像度を活かし、圧倒的なマルチタスク環境を提供するプロフェッショナル向けの最上位ハブモニターです。 4台のPCを1画面に。強力な画面分割(iMKS) 最大の強みは、最大4台の異なるPCからの入力を、フルHD(1920×1080)画質で1画面に4分割して同時に表示できる点です。内部マルチ・クライアント・スイッチ(iMKS)機能により、1組のキーボードとマウスだけで、分割された4つの画面(各PC)をシームレスに切り替えて操作できます。 ケーブル1本でデスクを統合するハブ機能 最大90Wの給電に対応したUSB-Cポートをはじめ、多数のUSBポートや有線LANポート(RJ45)を搭載しています。ノートPCをケーブル1本で繋ぐだけで、充電・画面出力・データ転送・高速ネットワーク接続がすべて完結します。 妥協のない表示品質とエルゴノミクス 緻密な4K(3840×2160)IPSパネルを採用しており、大画面でも細部まで鮮明かつ正確な色表現が可能です。これほどの大画面でありながら、高さ調整、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)が可能な高機能スタンドを備えているため、快適な視野をしっかりと確保できます。 膨大なデータを一元管理したいエンジニアやプロジェクトマネージャー、あるいは複数の機材を同時にコントロールしたいクリエイターの生産性を劇的に引き上げる、唯一無二のモニターです。仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ42.5型ピッチ0.2451 mm表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~140kHz走査周波数(垂直)29~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)×2、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節可アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー
Dell Technologies¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷U2725QE 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー Dellデジタル ハイエンド シリーズ27 4K Thunderboltハブ モニター(U2725QE)は、比類なきディスプレイ性能と圧倒的なドッキングステーション機能を融合した、プロフェッショナル向けの最高峰27インチモニターです。 コントラスト比3000:1を誇る最先端の「IPS Blackテクノロジー」パネルを搭載し、従来のIPSと比べて劇的に深い黒と鮮明な明暗差を表現できます。さらに、120Hzの高リフレッシュレート対応による極めて滑らかな映像表示に加え、最大140Wの超強力な給電が可能なThunderbolt 4ポートや2.5GbE対応の高速有線LANポートなど、隙のない極上の接続環境をケーブル1本で構築できます。仕様●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応サイズ27型ピッチ0.1554mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220表面処理ノングレア最大消費電力(W)325コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー
Dell Technologies¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷U3225QE 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー Dellデジタル ハイエンド シリーズ32 4K Thunderboltハブ モニター(U3225QE)は、31.5インチの大画面にプロフェッショナルが求める極上の表示性能を集約した、最高峰の4Kモニターです。 コントラスト比3000:1を実現した最先端の「IPS Blackテクノロジー」パネルを搭載し、従来のIPSよりも圧倒的に深く引き締まった黒と鮮明な明暗差を表現できます。さらに、120Hzの高リフレッシュレート対応による極めて滑らかなスクロールや、最大140W給電が可能なThunderbolt 4ポート、2.5GbE対応の高速有線LANポートなど、最強のハブ機能をケーブル1本でデスクへ提供します。仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.18159mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520表面処理ノングレア最大消費電力(W)335コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS Black輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1
液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2
Dell Technologies¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷U3425WE 液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2 Dellデジタル ハイエンド シリーズ34インチ曲面モニター(U3425WE)は、圧倒的な没入感と優れた接続性を備えたプレミアムなウルトラワイドモデルです。高コントラストなIPS Blackパネルによる美しい色再現に加え、120Hz駆動の滑らかな表示、最大90W給給電可能なThunderbolt 4ポートや2.5GbE有線LANなど、充実したハブ機能で作業効率を劇的に高めます。表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)解像度3440×1440入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34.14型パネル駆動方式IPS