パソコン/周辺機器 (7) ブランド: Dell Technologiesすべて解除
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies 8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 538.64×181.75×364~496.53(※スタンド取り付け時)、538.64×50.03×314.23(※スタンドなし) 角度調整範囲 上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45~45 °)、縦横の回転(-90~90°) コントラスト比 1500:1(標準) 解像度 1920×1080 保証期間 3年 応答速度 5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード) 入力端子 USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA スピーカー 非搭載 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies 8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
消費電力(W) 0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、15.8(オンモード)、74(最大)、12.9(Pon) 表面処理 非光沢および3Hハードコーティング処理 接続 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56 角度調整範囲 上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45~45 °)、縦横の回転(-90~90°) コントラスト比 1500:1(標準) 最大解像度 1920×1080 解像度 1920×1080 保証期間 3年 応答速度 5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード) 入力端子 USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA スピーカー 非搭載 色(本体) ブラック 画面サイズ 27インチ アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 可
液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様 ●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ 37.5型 ピッチ 0.22908 mm 表面処理 ノングレア コントラスト比 2000:1(標準) 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×1600 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30~100kHz 走査周波数(垂直) 56~76Hz ケーブル 電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m) 応答速度 (黒→白→黒)8ms 入力端子 Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカー あり 内蔵スピーカー 色(本体) シルバー 高さ調節 可 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB USB: 7(5x Type-A/2xType-C)
液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様 ●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ 49型 ピッチ 0.234 mm 表面処理 ノングレア コントラスト比 2000:1(標準) 表示色 約10億7000万色 解像度 5120×1440 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 25~115kHz 走査周波数(垂直) 24~86Hz ケーブル 電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m) 応答速度 (黒→白→黒)8ms 入力端子 Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカー あり 内蔵スピーカー 色(本体) シルバー 高さ調節 可 アスペクト比 32:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB USB: 7(5x Type-A/2xType-C)
液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies 8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様 ●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ 42.5型 ピッチ 0.2451 mm 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(標準) 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30~140kHz 走査周波数(垂直) 29~76Hz ケーブル 電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m) 応答速度 (黒→白→黒)8ms 入力端子 Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)×2、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカー あり 内蔵スピーカー 色(本体) シルバー 高さ調節 可 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB USB: 4(3x Type-A/1xType-C)