カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
  • Dell Technologies
  • モノタロウ(2)
  • AOC(19)
  • ASUS(エイスース)(73)
  • ATEN(20)
  • BenQ(ベンキュー)(32)
  • DMM.make(15)
  • EIZO(17)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(41)
  • iiyama(イイヤマ)(33)
  • j5 create(26)
  • JAPANNEXT(131)
  • Philips(51)
  • RS PRO(43)
  • StarTech.com(104)
  • エレコム(54)
  • サンワサプライ(76)
  • サンワダイレクト(25)
  • プリンストン(14)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi display」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし

    Dell Technologies
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    Dell デジタル ハイエンド シリーズ 24 USB-C ハブ モニター - U2424HE 高い生産性と快適性を両立した23.8インチモニター。最大90W給電のUSB-CやLAN端子を搭載し、ノートPCとケーブル1本で接続可能。120Hz駆動と自動調光で目にも優しい設計です。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし

    Dell Technologies
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    U2724DE 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし 世界初の5つ星Eye Comfort認証を獲得した、プロ向け27インチQHDモニター。黒が冴える「IPS Black」と滑らかな「120Hz駆動」が圧倒的な表現力を生み出し、クリエイターの作業効率を極限まで高めます。
    表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理コントラスト比2000:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

    Dell Technologies
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    翌日出荷
    U4323QE 液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり 42.51インチの大画面と4K高解像度を活かし、圧倒的なマルチタスク環境を提供するプロフェッショナル向けの最上位ハブモニターです。 4台のPCを1画面に。強力な画面分割(iMKS) 最大の強みは、最大4台の異なるPCからの入力を、フルHD(1920×1080)画質で1画面に4分割して同時に表示できる点です。内部マルチ・クライアント・スイッチ(iMKS)機能により、1組のキーボードとマウスだけで、分割された4つの画面(各PC)をシームレスに切り替えて操作できます。 ケーブル1本でデスクを統合するハブ機能 最大90Wの給電に対応したUSB-Cポートをはじめ、多数のUSBポートや有線LANポート(RJ45)を搭載しています。ノートPCをケーブル1本で繋ぐだけで、充電・画面出力・データ転送・高速ネットワーク接続がすべて完結します。 妥協のない表示品質とエルゴノミクス 緻密な4K(3840×2160)IPSパネルを採用しており、大画面でも細部まで鮮明かつ正確な色表現が可能です。これほどの大画面でありながら、高さ調整、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)が可能な高機能スタンドを備えているため、快適な視野をしっかりと確保できます。 膨大なデータを一元管理したいエンジニアやプロジェクトマネージャー、あるいは複数の機材を同時にコントロールしたいクリエイターの生産性を劇的に引き上げる、唯一無二のモニターです。
    仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ42.5型ピッチ0.2451 mm表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~140kHz走査周波数(垂直)29~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)×2、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節可アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
  • 液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

    Dell Technologies
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    U4924DW 液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell デジタル ハイエンド シリーズ U4924DWは、広大な作業スペースを提供する49インチの曲面ウルトラワイドモニターです。 アスペクト比32:9、デュアルQHD解像度(5120×1440)の画面は、27インチモニター2台分に相当し、シームレスなマルチタスク環境を実現します。コントラスト比2000:1を誇る「IPS Black」パネルを採用し、深い黒と鮮やかな色彩を再現します。さらに、最大90Wの電源供給が可能なUSB-Cハブ機能や有線LANポート(RJ45)を内蔵しており、デスクまわりのケーブルを一本にまとめて生産性を大幅に向上できる製品です。
    仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ49型ピッチ0.234 mm表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度5120×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)25~115kHz走査周波数(垂直)24~86Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節可アスペクト比32:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)
  • 液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

    Dell Technologies
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    U3824DW 液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell デジタル ハイエンド シリーズ U3824DWは、優れた没入感と広大な作業領域を両立した38インチの曲面ウルトラワイドモニターです。 アスペクト比21:9、WQHD+解像度(3840×1600)の画面には、従来のIPSパネルの2倍のコントラスト比(2000:1)を実現する「IPS Black」テクノロジーを採用しており、深い黒と正確な色彩を再現します。また、最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートや有線LAN(RJ45)対応のハブ機能を内蔵しているため、ノートPCとケーブル1本で接続してすっきりとしたワークスペースを構築できます。さらに、2台のPCをシームレスに切り替えて操作できるKVM機能や内蔵スピーカーも備え、ビジネスからクリエイティブワークまで高い生産性を支援する製品です。
    仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ37.5型ピッチ0.22908 mm表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×1600視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~100kHz走査周波数(垂直)56~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節可アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)
  • プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies

    プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし

    Dell Technologies
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    P2725HE プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし Dell Pro 27インチPlusモニター(P2725HE)は、広い作業スペースと高い接続性を備えたフルHD(1920×1080)解像度のUSB-Cハブ内蔵IPSモニターです。 27インチの大画面はビジネス業務の視認性を高め、100Hzのリフレッシュレート対応とTÜV Eye Comfort認証(4つ星)のアイケア機能により長時間の作業でも目の疲れを軽減します。最大の特長として、ノートPCへ最大90Wの給電と映像・データ転送をケーブル1本で行えるUSB-Cアップストリームポート、有線LANポート(RJ45)、そして複数モニターを数珠つなぎで接続できるDisplayPort出力(MST対応)によるデイジーチェーン機能を搭載しています。スタンドは高さ、傾き、左右、縦横回転のすべてを細かく調整可能で、効率的でスッキリとしたマルチモニター環境を構築できる製品です。
    表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSテクノロジー
  • 液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2 Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2

    Dell Technologies
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    U3425WE 液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2 Dellデジタル ハイエンド シリーズ34インチ曲面モニター(U3425WE)は、圧倒的な没入感と優れた接続性を備えたプレミアムなウルトラワイドモデルです。高コントラストなIPS Blackパネルによる美しい色再現に加え、120Hz駆動の滑らかな表示、最大90W給給電可能なThunderbolt 4ポートや2.5GbE有線LANなど、充実したハブ機能で作業効率を劇的に高めます。
    表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)解像度3440×1440入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34.14型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 39.7型/5120×2160/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/9Wスピーカー×2 Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 39.7型/5120×2160/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/9Wスピーカー×2

    Dell Technologies
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    U4025QW 液晶ディスプレイ 39.7型/5120×2160/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/9Wスピーカー×2 Dellデジタル ハイエンド シリーズ40インチ曲面モニター(U4025QW)は、圧倒的な5K2K高解像度と正確な色表現を誇る最高峰の1台です。120Hz駆動の滑らかな大画面と強力なThunderbolt 4ハブ機能を備え、クリエイティブ業務を劇的に効率化します。
    表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理コントラスト比2000:1(標準)解像度5120×2160入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ39.7型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷
    E2225HM 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Pro 22モニター(E2225HM)は、日常的なオフィスワークや日常業務に必要な基本性能をしっかり備えた、コストパフォーマンスに優れる21.5インチのフルHDモニターです。 解像度1920×1080の鮮明な映像表示に加え、広い視野角を持つVAパネルを採用しており、どの角度から見ても一貫した色彩とコントラストを維持します。接続端子には定番のVGAポートに加えてDisplayPort 1.2を搭載し、最新のPCから既存のデスクトップPCまで柔軟に対応可能。また、有害なブルーライトを削減するComfortView機能も搭載されているため、長時間のデスクワークでも目の負担を和らげ、安定した作業環境をサポートします。
    ピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー

    Dell Technologies
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    P2426H 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Pro P-24モニター(P2426H)は、日々のオフィスタスクやテレワークの標準機として圧倒的な人気を誇る、23.8インチのフルHD(1920×1080)ビジネス向け定番モニターです。 1. ビジネスの標準となる快適な画面設計 最も汎用性が高い23.8インチのサイズに、広視野角で色再現性に優れたIPSパネルを採用しています。どの角度から見ても色味が変わりづらく、3辺極細ベゼルデザイン(超薄型ベゼル)を採用しているため、2台並べてマルチモニター環境を構築した際も、画面間の境界線が気にならずシームレスに視線移動が行えます。 2. 周辺機器を集約する豊富なインターフェース 映像入力には、定番のHDMIやDisplayPortに加え、レガシーなPC環境やオフィスの既存システムとも接続しやすいVGAポートを搭載。さらに、マウスやキーボード、USBメモリなどをデスク上で手軽に抜き差しできるUSBハブ機能(USBダウンストリームポート)が複数備わっており、机の上の配線をスマートに整理できます。 3. 体型に合わせられる高性能スタンドとアイケア機能 「Pシリーズ」最大の強みであるフル調整スタンドを標準装備。上下の高さ調整、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて縦長に使えるピボット(縦横回転)のすべてに対応しているため、長時間のデスクワークでも疲れにくい最適な姿勢を維持できます。 また、画質を損なわずに有害なブルーライトを常時削減する「ComfortView Plus」技術を搭載しており、目の疲れを和らげます。使いやすさ、接続性、疲れにくさを高水準で満たした、オフィスワークの生産性を確実に支える信頼の1台です。
    表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ダークグレー端子HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリームアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    E2425HSM 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Pro 24調整可能スタンド モニター(E2425HSM)は、日常的なビジネスワークに最適な基本性能と、快適な作業姿勢をサポートするエルゴノミクス機能を両立した23.8インチのフルHD(1920×1080)モニターです。 最大の特長は、ユーザーの体型やデスク環境に合わせて柔軟に位置を調整できる「高さ調整可能スタンド」を採用している点です。上下の高さ調整に加え、画面の傾き(チルト)や左右の角度調整(スイベル)、さらには画面を90度回転させて縦長に使えるピボット機能(縦横回転)にも対応しています。 また、スピーカーを内蔵しているため、外付けスピーカーを用意することなくオンライン会議の音声や動画を再生できます。接続端子はDisplayPortとVGAを備え、ブルーライトをカットするComfortView機能も搭載。日々のデスクワークの疲労を軽減し、作業効率をしっかりと支える信頼性の高い1台です。
    サイズ23.8型ピッチ0.2745mm×0.2745mm電源AC100-240V表面処理ノングレア最大消費電力(W)28.5コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)応答速度G to G:8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー

    Dell Technologies
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    P2226H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ダークグレー Dell Pro P-22モニター(P2226H)は、限られたデスクスペースにもすっきりと収まるコンパクトなサイズ感と、ビジネス向けの充実した調整機能を両立させた21.5インチのフルHD(1920×1080)モニターです。 プロフェッショナル向けの「Pシリーズ」ならではの優れたエルゴノミクス設計を採用しており、上下の高さ調整、画面の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて縦長で使えるピボット(縦横回転)に対応。ユーザーの体型や作業スタイルに合わせた最適なポジションにセットできます。 また、3辺極細ベゼルデザインにより、複数台を並べるマルチモニター環境でも視線移動がスムーズです。DisplayPortやHDMI、VGAに加え、周辺機器をスマートにまとめられるUSBハブ機能も搭載。目の負担を軽減するComfortView Plus機能も備え、コンパクトながらオフィスワークの生産性を最大限に高める信頼の一台です。
    表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ダークグレー端子HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリームアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ダークグレー

    Dell Technologies
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌日出荷
    P2426 液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ダークグレー Dell Pro P-24 16:10モニター(P2426)は、一般的なフルHDよりも縦の表示領域が広いアスペクト比16:10を採用し、オフィスワークや各種資料作成の効率を極限まで高めた24.1インチのビジネス向けモニターです。 1. 生産性を高める16:10の画面(WUXGA解像度) 解像度は1920×1200(WUXGA)に対応しています。一般的な16:9(1920×1080)と比べて縦方向に120ピクセル分表示領域が広がっているため、Excelの行数が増え、Webサイトやドキュメントを読む際のスクロール回数を劇的に減らすことができます。 2. 充実した接続性と実用的なUSBハブ機能 映像入力にはDisplayPort、HDMIに加えて、既存のPC環境とも接続しやすいVGA(D-Sub 14ピン)ポートをしっかりと搭載。さらに、周辺機器をデスク上でスマートに一括管理できるUSBハブ機能(USBダウンストリームポート)も備わっており、キーボードやマウス、USBメモリなどを手元で簡単に着脱できます。 3. プロ仕様のフル調整スタンドと目への優しさ 「Pシリーズ」の強みである高機能スタンドを標準装備。最大150mmの高さ調整に加え、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて長い文章やコードを一気に閲覧できるピボット(縦横回転)に対応しています。 広視野角で色鮮やかなIPSパネル、さらに一歩進んだブルーライトカット技術「ComfortView Plus」を搭載し、長時間のデスクワークでも目の疲れを最小限に抑えます。「縦の広さ」を活かして日々のビジネス業務の処理速度を一段引き上げたい方に、最適な選択肢となる定番の1台です。
    表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1200色(本体)ダークグレーアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック

    Dell Technologies
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    E2026H 液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Pro 20モニター(E2026h)は、限られたデスクスペースや受付カウンター、コールセンターなどの業務環境に最適なコンパクト設計の19.5インチモニターです。 アスペクト比16:9、解像度1600×900の画面を備え、小画面ながらもしっかりとした視認性を確保しています。接続端子はDisplayPortとVGAポートを搭載しており、最新のデスクトップPCから既存のシステムまで柔軟に対応可能です。 また、画面の傾きを調整できるチルト機能を備えているほか、ブルーライトを削減して目の負担を軽減する ComfortView 機能(TÜV Rheinland認証取得)を搭載。日々のシンプルなデスクワークや店舗でのバックオフィス業務を高い信頼性と優れたコストパフォーマンスでサポートする1台です。
    仕様●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1600×900入力端子1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
  • DellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y)

    Dell Technologies
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり 、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量(最大):16GB、(標準):16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPU第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y)

    Dell Technologies
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトなし
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    欠品中
    E2725HM 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Dell Pro 27モニター(E2725HM)は、広い表示領域と優れたコストパフォーマンスを両立し、日々のオフィスワークや日常業務を快適にサポートする27インチのフルHDモニターです。 27インチの大画面に解像度1920×1080の鮮明な映像を映し出し、複数のウィンドウやドキュメントを並べた作業もストレスなく行えます。広い視野角を持つパネルを採用しているため、どの角度から見ても一貫した色彩と鮮明なコントラストを維持。接続端子にはDisplayPort 1.2とVGAポートを備え、新旧さまざまなPCと柔軟に接続できます。また、有害なブルーライトを低減するComfortView機能も備えており、長時間のデスクワークでも目の負担を和らげます。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:14.80W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●スリープ時消費電力:0.3W●TCO:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●応答速度(G to G):8msピッチ0.3114 mm× 0.3114 mm電源AC100-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:4550 スタンド・ケーブル除く:3570表面処理ノングレア最大消費電力(W)28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:611.10×188.29×454.31、スタンド除く:611.1×49.2×361.86コントラスト比1000:1(標準)表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 83kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)56Hz~76Hz、48Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、48Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)ケーブル電源ケーブル、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル×1(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP 1.4)、DisplayPort 1.2ポート、VGAポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
  • DellPro15Essential(i5/16/256/11P/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/256/11P/1Y)

    Dell Technologies
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:256GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、60Hz、300 nits 、非タッチ、非光沢 、WVA●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1620解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro15Essential(i5/16/256/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/256/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    7日以内出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:256GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、60Hz、300 nits 、非タッチ、非光沢 、WVA●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1620解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    8日以内出荷
    プラスチック筐体
    仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1)、 DDR5●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量(標準):8GB、(最大):16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPU第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)