カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Dell Technologies
  • マイクロソフト(3)
  • ノーブランド(2)
  • カシムラ(2)
  • プリンストン(2)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士通(1)
  • クリスタルプロセス(1)
  • Intel(インテル)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • j5 create(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「optiplex 3070」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Win11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付き Dell Technologies

    Win11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付き

    Dell Technologies(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
    付属品AC、WPS2質量(kg)約1.2液晶サイズ13.3インチHD(1366×768)メモリー16GB(8GB)使用CPUCorei5(8365U)1.60GHzOSWindows11Professionalカメラ仕様ありSSDSSD500GB無線LANあり
  • プロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き) Dell Technologies

    プロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き)

    Dell Technologies
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    Dell Pro 19 Plusモニター - P1917S 縦横回転や高さ調節が自在で、スリムベゼルによりマルチ画面も快適に。広視野角のIPSパネルやブルーライト軽減機能を備え、豊富なUSBポートで周辺機器も繋ぎやすく、業務効率化に最適です。
    モニターサイズ19型走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz応答速度8 ms (GtoG 典型)/6ms (GtoG 高速)仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合質量(kg)4.7規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5Aケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405.6×180×369.3※スタンド含むインターフェースVGA、DP、HDMI、USBコントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR)表示色1670万色解像度1280×1024視野角178°(垂直)/178°(水平)接続端子HDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム×2、USB 3.0ダウンストリーム×2スピーカーなし オプション(AC511)色(本体)ブラックポートHDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム x 2、USB 3.0ダウンストリーム x 2バックライトWLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293アスペクト比5:4最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250