カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Dell Technologies
- PIAA(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- アイゼン(1)
- アサ電子工業(1)
- ヒサゴ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
- メディアカバーマーケット(20)
- 光興業(2)
- 坂東電線(1)
- 摂津金属工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「p2425」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック
Dell Technologies¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷P2425D 液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Pro 24 Plus QHDモニター(P2425D)は、限られたデスクスペースにも収まりやすい23.8インチのサイズに、フルHDの約1.8倍の情報量を持つQHD(2560×1440)解像度を凝縮したビジネス向けモデルです。 高精細なIPSパネルを搭載し、細かな文字やスプレッドシートのデータを鮮明に表示できます。さらに、100Hzのリフレッシュレートに対応しているため、画面のスクロールやポインターの動きが滑らかで、長時間のオフィスワークでも快適に作業を行えます。ピッチ0.2058 mm×0.2058 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:539×182×497、スタンド除く:539×50×315コントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~150kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350