カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Dell Technologies
  • メディアカバーマーケット(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2425he」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし

    Dell Technologies
    1台
    取扱い終了
    P2425HE 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Pro 24インチPlusモニター(P2425HE)は、優れた接続性と快適な作業環境を提供するフルHD(1920×1080)解像度のIPSモニターです。 リフレッシュレート100Hzに対応し、滑らかな映像表示を実現するとともに、目の疲れを軽減するTÜV Eye Comfort認証(4つ星)を獲得しています。最大90Wの電源供給が可能なUSB-Cアップストリームポートや有線LANポート(RJ45)、マルチモニター環境を容易に構築できるDisplayPort出力ポートなど、豊富なハブ機能を内蔵しているのが大きな特長です。スタンドは高さ調整、傾き、左右角度、ピボット(縦横回転)にフル対応しており、デスク環境に合わせて柔軟に配置できます。
    表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.64×181.75×364~496.53(※スタンド取り付け時)、538.64×50.03×314.23(※スタンドなし)角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45~45 °)、縦横の回転(-90~90°)コントラスト比1500:1(標準)解像度1920×1080保証期間3年応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節