カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- Dell Technologies
- RS PRO(403)
- brembo(9)
- ベビーフェイス(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
- アドテック(2)
- D'Addario(2)
- nVent ? Schroff(2)
- XP-PEN(2)
- コイズミ照明(2)
- アークランドサカモト(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 修理(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- J-TRIP(1)
- OVER RACING(1)
- ブランドをもっと見る
「pro-19」の検索結果

プロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き)
Dell Technologies¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷Dell Pro 19 Plusモニター - P1917S 縦横回転や高さ調節が自在で、スリムベゼルによりマルチ画面も快適に。広視野角のIPSパネルやブルーライト軽減機能を備え、豊富なUSBポートで周辺機器も繋ぎやすく、業務効率化に最適です。モニターサイズ19型走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz応答速度8 ms (GtoG 典型)/6ms (GtoG 高速)仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合質量(kg)4.7規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5Aケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405.6×180×369.3※スタンド含むインターフェースVGA、DP、HDMI、USBコントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR)表示色1670万色解像度1280×1024視野角178°(垂直)/178°(水平)接続端子HDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム×2、USB 3.0ダウンストリーム×2スピーカーなし オプション(AC511)色(本体)ブラックポートHDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム x 2、USB 3.0ダウンストリーム x 2バックライトWLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293アスペクト比5:4最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
Dellデュアル モニター アーム - MDA20
Dell Technologies¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷Dellデュアル モニター アーム - MDA20 Dell Proデュアルモニターアーム(MDA20)は、19~34インチのモニターを2台同時に設置できる高機能マウントソリューション。 工具不要で簡単に取り付けられる設計が魅力で、高さやチルト、旋回、回転、奥行きを自由かつ直感的に調節できる高い機能性を備えている。さらに、アーム内に統合されたケーブル管理機能により、デスク周りの配線をすっきりとまとめられるため、作業スペースの省スペース化と効率的な生産性向上を同時に実現する製品です。タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)10液晶モニター2台適合モニターサイズ19"-34"アームの可動方向水平垂直
DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25
Dell Technologies¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷Dell Pro Maxマイクロ オールインワン スタンド - CFS25 「強力なワークステーションとデスク空間を一体化。プロプロの生産性を最大限に引き出す統合スタンド。」 <製品特徴> ・互換性: Dell Precision 3280 Compact WorkstationとDell Pro Max Micro FCM2250をモニターと一体化。 ・モニター対応: 19~27インチ、約2.18kg~5.81kのモニターに対応。VESA 100 x 100マウントもサポート。 ・豊富な調整機能: 上下(-5°~+21°)の角度調整、左右・縦横の回転機能で、最適な作業姿勢をサポート。 ・簡単なセットアップ: Dell独自のクイック リリース機構により、工具不要でモニターを簡単に取り付け可能。 ・セキュリティ: セキュリティロックとパドロックに対応し、PCとモニターの盗難を防止。 ・3年間の限定保証付き。