カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- Dell Technologies
- メディアカバーマーケット(3)
- Philips(2)
- Shokz(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- LG(1)
- JAPANNEXT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(6)
「s2722dc」の検索結果

液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック
Dell Technologies¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷P2725D 液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック Dell Pro 27 Plus QHDモニター(P2725D)は、広い作業スペースと高精細な表示を両立した、ビジネスや普段使いに最適な27インチモデルです。 フルHDの約1.8倍の表示領域を持つQHD(2560×1440)解像度とIPSパネルの採用により、複数のウィンドウや詳細な資料を鮮明かつ効率的に並べて作業できます。また、100Hzのリフレッシュレートに対応しているため、画面のスクロールやカーソルの動きが非常に滑らかで、長時間のオフィスワークにおける目の疲れやストレスを軽減します。サイズ27型ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし
Dell Technologies¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷から8日以内出荷U2724DE 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし 世界初の5つ星Eye Comfort認証を獲得した、プロ向け27インチQHDモニター。黒が冴える「IPS Black」と滑らかな「120Hz駆動」が圧倒的な表現力を生み出し、クリエイターの作業効率を極限まで高めます。表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理コントラスト比2000:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし
Dell Technologies¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷P2725HE プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし Dell Pro 27インチPlusモニター(P2725HE)は、広い作業スペースと高い接続性を備えたフルHD(1920×1080)解像度のUSB-Cハブ内蔵IPSモニターです。 27インチの大画面はビジネス業務の視認性を高め、100Hzのリフレッシュレート対応とTÜV Eye Comfort認証(4つ星)のアイケア機能により長時間の作業でも目の疲れを軽減します。最大の特長として、ノートPCへ最大90Wの給電と映像・データ転送をケーブル1本で行えるUSB-Cアップストリームポート、有線LANポート(RJ45)、そして複数モニターを数珠つなぎで接続できるDisplayPort出力(MST対応)によるデイジーチェーン機能を搭載しています。スタンドは高さ、傾き、左右、縦横回転のすべてを細かく調整可能で、効率的でスッキリとしたマルチモニター環境を構築できる製品です。表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSテクノロジー
液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック
Dell Technologies¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷P2725QE 液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Pro 27 Plus 4K USB-Cハブ モニター(P2725QE)は、圧倒的な高精細表示と優れたデスク統合機能を兼ね備えた、プロフェッショナルなビジネス向けの27インチモニターです。 フルHDの4倍に相当する4K UHD(3840×2160)解像度により、緻密なグラフィック、膨大なスプレッドシート、詳細なテキスト資料を極めて鮮明に表示し、広い作業スペースを確保できます。また、ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートのほか、有線LANポート(RJ45)や複数のUSBポートを内蔵した「ハブ機能」を搭載しているため、ケーブル1本を繋ぐだけで快適なデスクトップ環境を構築できます。仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●色( スタンド):シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620表面処理ノングレア最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×192×536、スタンド除く:613×50×357コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~227kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP2.3)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP2.3) 、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック
Dell Technologies¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷P2425D 液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Pro 24 Plus QHDモニター(P2425D)は、限られたデスクスペースにも収まりやすい23.8インチのサイズに、フルHDの約1.8倍の情報量を持つQHD(2560×1440)解像度を凝縮したビジネス向けモデルです。 高精細なIPSパネルを搭載し、細かな文字やスプレッドシートのデータを鮮明に表示できます。さらに、100Hzのリフレッシュレートに対応しているため、画面のスクロールやポインターの動きが滑らかで、長時間のオフィスワークでも快適に作業を行えます。ピッチ0.2058 mm×0.2058 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:539×182×497、スタンド除く:539×50×315コントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~150kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Dell Technologies¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷E2425HSM 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Pro 24調整可能スタンド モニター(E2425HSM)は、日常的なビジネスワークに最適な基本性能と、快適な作業姿勢をサポートするエルゴノミクス機能を両立した23.8インチのフルHD(1920×1080)モニターです。 最大の特長は、ユーザーの体型やデスク環境に合わせて柔軟に位置を調整できる「高さ調整可能スタンド」を採用している点です。上下の高さ調整に加え、画面の傾き(チルト)や左右の角度調整(スイベル)、さらには画面を90度回転させて縦長に使えるピボット機能(縦横回転)にも対応しています。 また、スピーカーを内蔵しているため、外付けスピーカーを用意することなくオンライン会議の音声や動画を再生できます。接続端子はDisplayPortとVGAを備え、ブルーライトをカットするComfortView機能も搭載。日々のデスクワークの疲労を軽減し、作業効率をしっかりと支える信頼性の高い1台です。サイズ23.8型ピッチ0.2745mm×0.2745mm電源AC100-240V表面処理ノングレア最大消費電力(W)28.5コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)応答速度G to G:8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック
Dell Technologies¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷P3425WE 液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック Dell Pro 34 Plus USB-Cハブ モニター(P3425WE)は、デュアルモニター並みの圧倒的な作業領域を1台で実現する、34.1インチのウルトラワイド曲面ハブモニターです。 アスペクト比21:9、解像度WQHD(3440×1440)の広大な横長画面と、目への負担が少ない3800Rの緩やかなカーブにより、複数のウィンドウや膨大なデータを視線移動少なく快適に一覧できるのが強みです。 ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートをはじめ、有線LANポート(RJ45)や各種USBハブ機能、さらに2台のPCを効率的に切り替え・同時表示できるKVM機能やPiP/PbP機能も搭載しています。デスク周りのケーブルをまとめ、マルチタスクの生産性を劇的に引き上げたいビジネスパーソンに最適な1台です。仕様●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。サイズ34.1型ピッチ0.2325 mm×0.2325 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:9910 スタンド除く:6900表面処理ノングレア最大消費電力(W)200コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3440×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)28kHz~151kHz走査周波数(垂直)30Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)350USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー
Dell Technologies¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)仕様●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:496.53 mm/収縮時:364 mm x 538.64mm x 181.75 mm スタンド除く:314.23 mm x 538.64 mm x 50.03 mm●本体色:ダークグレー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大150mm)ピッチ0.27450 mm x 0.27450 mm寸法23.8型消費電力(W)13.8電源AC100-240V表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドとケーブルを含む:5.20スタンドとケーブル除く:3.45最大消費電力(W)215215コントラスト比1500:1(標準)輝度300cd/m2表示色約1670万色解像度1920 x 1080視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-C - Type-C(1.80 m)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-C、RJ45 Ethernetポートスピーカーなし色(本体)ダークグレー端子HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort 出力 1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbps ダウンストリームポート×2、USB-C 5Gbps アップストリームポート×1、RJ45 Ethernetポート×1、USB-C 5Gbps ダウンストリームポート×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3,0.3モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-C 5Gbps アップストリーム ポート、USB-C 5Gbps ダウンストリーム ポート
Dellシングル モニター アーム - MSA20
Dell Technologies¥15,980税込¥17,5781台欠品中Dell Proシングル モニター アーム - MSA20 デスクを広々と、見た目も美しく。机上スペース削減しつつモニターを使った業務効率を高めるワンタッチ装着も可能なモニターアーム。 <製品特徴> ・モニターをデスクから浮かせ、作業スペースを広く確保。 ・身体に合わせた快適調整。首や肩、目の負担を軽減し、長時間の快適作業をサポート。 ・簡単な設置と堅牢な設計。Dell Quick Release/VESA対応。最大40インチ/10kgモニターを安定支持。 ・優れたケーブル管理。デスク周りもすっきり。質量(kg)4.06色ブラック寸法(cm)55.98×40.01×11.99最小荷重(N)2.2 kg傾斜角度(°)-35~80回転角度(°)-90~90