カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Dell Technologies
- メディアカバーマーケット(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「u3225qe」の検索結果

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー
Dell Technologies¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷U3225QE 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー Dellデジタル ハイエンド シリーズ32 4K Thunderboltハブ モニター(U3225QE)は、31.5インチの大画面にプロフェッショナルが求める極上の表示性能を集約した、最高峰の4Kモニターです。 コントラスト比3000:1を実現した最先端の「IPS Blackテクノロジー」パネルを搭載し、従来のIPSよりも圧倒的に深く引き締まった黒と鮮明な明暗差を表現できます。さらに、120Hzの高リフレッシュレート対応による極めて滑らかなスクロールや、最大140W給電が可能なThunderbolt 4ポート、2.5GbE対応の高速有線LANポートなど、最強のハブ機能をケーブル1本でデスクへ提供します。仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.18159mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520表面処理ノングレア最大消費電力(W)335コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS Black輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1