カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Dell Technologies
  • 3M(スリーエム)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ELPA(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TOTO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ネグロス電工(5)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 三立機器(2)
  • 水本機械製作所(1)
  • 泉精器製作所(1)
  • 神戸珠数店(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u38c」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

    Dell Technologies
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    U3824DW 液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell デジタル ハイエンド シリーズ U3824DWは、優れた没入感と広大な作業領域を両立した38インチの曲面ウルトラワイドモニターです。 アスペクト比21:9、WQHD+解像度(3840×1600)の画面には、従来のIPSパネルの2倍のコントラスト比(2000:1)を実現する「IPS Black」テクノロジーを採用しており、深い黒と正確な色彩を再現します。また、最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートや有線LAN(RJ45)対応のハブ機能を内蔵しているため、ノートPCとケーブル1本で接続してすっきりとしたワークスペースを構築できます。さらに、2台のPCをシームレスに切り替えて操作できるKVM機能や内蔵スピーカーも備え、ビジネスからクリエイティブワークまで高い生産性を支援する製品です。
    仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ37.5型ピッチ0.22908 mm表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×1600視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~100kHz走査周波数(垂直)56~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節可アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)