カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOOLS LIFE
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
TOOLS LIFE
TOOLS LIFEのページです。TOOLS LIFEは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

コードレスサンダー
TOOLS LIFE¥12,980税込¥14,2781個当日出荷充電式のコードレスで、場所を選ばず大活躍!。【オービタルサンダーの役割】:研磨よりも研削に近い強力さで、広い面積も手早く研げ、ペーパーによっては細かい研磨もできる工具がオービタルサンダーです。サンドペーパー(紙やすり)を底面に装着して、モーターの力で細かく振動させることで、木材や金属を効率よく研磨することができる電動工具です。偏心運動のみであり、回転運動しません。【防塵スイッチ・強力集塵システム】:高効率の集塵システムを備え、後部の集塵ボッケスは作業中に粉塵を集め、塵埃の飛散がなく掃除の負担を軽減できます。 ご使用前には、必ず窓を開けて、通気を良くしてから作業を始め、作業状況により、マスクやゴーグルなどが必要な場合もあります。【スピード調整機能・高効率】:1分間に最大スピード回転数10000min-1と強力なパワーを発揮します。ダブルアクションは幅広い用途で平面の研磨だけでなく、曲面の研磨も行えます。【高効率集塵システムで汚れにくい】:ランダムサンダーは高効率な集じん機能が付いているので、粉塵があちこちに飛び散らず、掃除の負担も軽減してくれます。【利便性】:コンパクトで、女性でも片手で作業をラクラク行えます。付属のサンドペーパー#120#400を各10枚=合計20枚付属しているので、すぐ作業を開始できます。 広範囲の研磨要求にも対応可能です。ソフトグリップは振動が軽く、長時間の作業による疲労を低減できます。低騒音で近所にご迷惑をかける心配がありません。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。【はめ込み式セットがラクラク】:スライド式リチウムイオンバッテリー仕様でスムーズです。充電式のリチウムイオン電池搭載で作業量が大幅アップ! 人間工学に基づいたデザインのソフトグリップを採用。【充電式・コードレス】:充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍できます。あらゆる種類のプレートの切断に適しており、切断角度を調整できるだけでなく、切断深さも簡単に調整可能です。 充電式で、コンセントなしでもOK!。【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。用途研磨作業に。付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー1個・充電器 1 個・サンドペーパー 20 枚 (#120 10枚 #400 10枚)・手袋 1 組仕様●スピード回転調整:6 段階●ディスク直径(約)(mm):125●ヘッド部分(約)(mm):80全長(mm)約160質量(kg)1.1定格電圧(V)D.C.20回転速度(min-1[r.p.m])〈低速〉2000/3500〈中速〉5000/6500〈高速〉8000/10000
充電式レシプロソー
TOOLS LIFE¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!。【軽量&コードレスで疲れにくい】:取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。充電式で、コンセントなしでもOK! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。無段変速機構、高速ストローク、圧倒的な切断スピードと低振動、切断効率アップな充電式レシプロソーです。【高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード】:ワンタッチで切り替えできる、切削動作調整。レバーの位置を変更するだけでカンタン操作が可能です。【抜群の切断能力】:最大約3000回/分のストローク数、2000mAh大容量バッテリー!DIY大工にも大活躍する、業務でもとっても便利なレシプロソーです。【幅広い用途】:リフォーム、設備・配管工事など、狭い場所での切断や少しだけの作業にもおすすめです。庭木の剪定・各種木材・合成樹脂の切断、家庭から出る粗大ゴミの解体作業に使えます。金属、木材、タイルなどの素材を簡単に切断し、家庭やDIYアプリケーションはもちろん、工業用にも最適です。【抜群の耐久性】:耐久性が向上したレシプロ機構部、バッテリやターミナル部への振動を低減するラバージョイント構造、高耐久なシュー、高いブレード固定強度、粉じんなどから本機を保護するなどタフな構造でハードな作業も安心です。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。用途DIYや日曜大工、解体作業や粗大ごみの分解にも活躍します。付属品D.C. 20V2000mAhリチウムバッテリー× 1個・充電器× 1個・ノコギリ刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 1.4)× 1 枚・メタルソーの刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 4.0)× 1 枚・レシプロソー式鋸刃(木工用サイズ 228×19×1.45mm)× 1 枚・収納ケース× 1個・手袋× 1組仕様全長(工具なし)(mm):379質量(kg)1.72定格電圧(V)D.C20切断能力(mm)パイプ95切断能力(mm)木材115最大切断能力(mm)軟質金属/10ストローク長(mm)22ストローク数(min-1)0~3000
丸ノコ
TOOLS LIFE¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷コードレスで、どこでも使える!。【可調整の切削角度と深度】:電動マルノコの強みはなんと深さ調整定規により、カットする深さを選択できます。角度によって切削深さが異なります。 最大切削深さは、90°で55mm、45°で41mmです。平行定規を装備することで、木材をより正確に切断することができ、DIY初心者に扱いやすい仕様となっています。【軽量&疲れにくい滑り止めハンドル】:握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたゴムグリップ採用しています。長時間保持しても痛くないため、快適にご使用いただけます。 ラバーのソフトハンドルは、滑り防止加工で使いやすくDIYが楽しめます。 取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。【光で一工夫!カット作業のしやすさ】:カット作業ラインを把握しながら作業が可能なので、確認しながら作業できます。 高性能モーターで、回転数4200min-1で板材~木切断まで可能。 直径165/内径20mmのチップソーに対応しています。【切り込み調整変更カンタン&快適】:平行定規を取り付けることで丸鋸の直線切断をより効率的にすることができます。 平行ガイドには目盛りがついていて、必要な幅の長直板を正確に切断するのに役立ちます。用途木材の切断に。付属品4000mAh リチウムバッテリー × 1個・六角レンチ× 1 個・平行定規× 1 個・充電器× 1個・手袋× 1組刃数55全長(mm)305質量(kg)2.35内径(Φmm)20定格電圧(V)D.C. 20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)55ブレード径(Φmm)165
バッテリー
TOOLS LIFE¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷大容量バッテリーでDIY大工や業務で大活躍!とっても便利なジグソーです。PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。過電流保護機能、過充電防止機能、過放電防止機能などの保護回路が内蔵されており、長期間ご使用いただけます。用途【TOOLS LIFEコードレス】製品専用。電圧(V)20
TOOLS LIFE専用 バッテリー充電器
TOOLS LIFE¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷過充電防止・過放電防止・過電流防止・過電圧防止・過熱防止機能付き。用途TOOLS LIFEバッテリー専用充電器。仕様充電器型番:LY777-2150-2400入力電圧(V)100充電電流(A)直流2.4入力周波数(Hz)50-60