カテゴリ
- 建築金物(17)
絞り込み
ブランド
- カワグレ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(76)
- SMC(51)
- シグマ光機(50)
- CKD(48)
- ParkerTAIYO(42)
- エスコ(14)
- 昭和コーポレーション(12)
- VISHAY(12)
- アルインコ(11)
- 未来工業(10)
- TakaraTec(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- サンワサプライ(8)
- TRUSCO(8)
- ローヤル電機(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- スズキ(7)
- 千代田通商(5)
- ブランドをもっと見る
「fb10」の検索結果
特価

ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥20,980~税込¥23,078~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。材質SUS304ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥34,980~税込¥38,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。材質ステンレスピッチ(mm)10本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSM(R) 集水ます用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSG(R)側溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥38,980~税込¥42,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。材質ステンレスピッチ(mm)10本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。材質SUS304ピッチ(mm)10寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥209,800税込¥230,7801個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994質量(kg)39.5種類U字溝ピッチ(mm)10荷重(t)14溝幅(mm)360本体寸法(mm)(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥27,980~税込¥30,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSGB(R) 側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304ピッチ(mm)10寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング KNGI-SL インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNG-SM(R)カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNG-SL カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SM(R)インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥35,980~税込¥39,578~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SMインターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNGI-SL(R) インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)10