カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- HDMI変換アダプタ(2)
- USB変換アダプタ(1)
- 事務用品(1)
- マグネットフック(1)
絞り込み
ブランド
- ZATTA
- AFF WARE(88)
- カーシーカシマ(9)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- BARAZZONI(3)
- SPARKFUN(2)
- 自重堂(1)
- 福山ゴム工業(1)
- 丸五(1)
- ドンケル(1)
- TULTEX(タルテックス)(1)
- ケイワーク(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- スター・トレーディング(1)
「aff ware」の検索結果

マグネットフック ブラック
ZATTA(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装用途服、鞄などの吊り下げに色ブラック耐荷重(kg)0.2(水平)、1(垂直)特性強力
HDMI to VGA 変換アダプタ
ZATTA(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
USB Type-C マグネットアダプタ Lタイプ
ZATTA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。用途充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止仕様通信速度(Mbps):480(理論値)色ブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力100W/5A変換タイプオス - メス
DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応
ZATTA(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス