カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ZATTA
- StarTech.com(9)
- エレコム(4)
- UGREEN(3)
- j5 create(2)
- アドテック(1)
- サンワサプライ(1)
- アイネックス(1)
- AFF WARE(1)
- Hanx(1)
- UNITEK(1)
- MCY TOOL(1)
「in-c3k」の検索結果

USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W)
ZATTA(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)寸法(mm)60×115×15色グレー電力(W)100コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)