カテゴリ
- パソコン/周辺機器(96)
- PCアクセサリー(63)
- スマホ/タブレット関連アクセサリ(30)
- 事務用品(16)
- 掲示用品(11)
- 防犯用品(11)
- 南京錠・鍵(8)
- ロックアウト(3)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 照明(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 忌避剤・虫対策(5)
- オフィス家具(4)
- 書庫・金庫・ロッカー(2)
- 店舗什器・備品(6)
- 日用品(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ZATTA
- ドウカン(1)
- ホンダ(2)
「zatta」の検索結果

マグネットフック シルバー Φ16
ZATTA(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。用途服、鞄などの吊り下げに色シルバー直径(Φmm)垂直:16高さ(mm)34耐荷重(kg)垂直:1フック非回転、前後垂直:180度稼動タイプ水平耐荷重(kg)0.2特性超強力


HDMI to VGA 変換アダプタ
ZATTA(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応
ZATTA(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
ダイヤル式 セキュリティボックス
ZATTA(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115色シルバー質量(g)150ロックダイヤル式


マグネット式ケーブルホルダー 6個セット
ZATTA(2件のレビュー)¥489税込¥5381セット(6個)当日出荷マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します寸法(mm)20×20×17質量(g)4
マグネットフック ブラック
ZATTA(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装用途服、鞄などの吊り下げに色ブラック耐荷重(kg)0.2(水平)、1(垂直)特性強力
のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属
ZATTA¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしても使用して頂けます。取付方法はスライド式と両面テープ貼り付け式の2つです。取付キットが付属してます。用途プライバシーと液晶画面の保護に付属品取付用引っ掛けガード、両面テープ仕様アンチグレア材質PET取付方式スライド式、両面テープ貼り付け式紫外線カット○のぞき見防止○ブルーライトカット○
USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工
ZATTA(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。用途パソコンとプリンターの接続ケーブル外径(Φmm)5最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480色ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)シールドプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W)
ZATTA(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)寸法(mm)60×115×15色グレー電力(W)100コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)
パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠 キー2個付き
ZATTA(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。鍵は2個付いていおります。用途パソコンの盗難対策として適合機種セキュリティスロット(サイズ約 3mm×7mm )を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど色シルバーワイヤー長さ(m)約1.2ロックシリンダー錠
DisplayPort to VGA 変換アダプタ
ZATTA(7件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにする変換アダプタです。用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15色ブラック質量(g)30オス形状DisplayPortメス形状VGA変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2VGA
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応
ZATTA(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)50×20×7色ブラック質量(g)10オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス


落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き
ZATTA¥399~税込¥439~1個当日出荷携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。用途工具や道具の取付け用


シリコンマグネットホルダー 10個セット
ZATTA(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています寸法(mm)110×18質量(g)5
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル ブラック
ZATTA(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
マグネットリング Φ20
ZATTA¥289税込¥3181個当日出荷超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。用途ロープの吊り下げ等色シルバー直径(Φmm)20高さ(mm)28耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2
マグネットフック シルバー Φ20
ZATTA(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装用途服、鞄などの吊り下げに色シルバー直径(Φmm)20高さ(mm)44耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2フック自在回転、前後垂直:180度稼動タイプ
USB Type-C to A 変換アダプタ
ZATTA¥189税込¥2081個当日出荷USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換色ブラック質量(g)10定格5WUSBタイプUSB 3.0/2.0/1.1オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB Type-A(メス)変換タイプオス - メス
HDMI切替器 (3入力・1出力)
ZATTA(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消質量(g)85本体寸法(mm)約61×82×17適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3最大解像度4Kケーブル長(mm)約450接続台数3
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ
ZATTA(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160色ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
何度も貼ってはがせる両面テープ
ZATTA(3件のレビュー)¥298~税込¥328~1個当日出荷自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能です。小物や置物、家具の固定に最適です。用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PET色クリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
HDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力)
ZATTA(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビやプロジェクターなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消質量(g)60本体寸法(mm)約48×51×19適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2最大解像度4K接続台数2




ハンドストラップ シンプル丸紐タイプ
ZATTA¥249税込¥2741個当日出荷肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。長さ(cm)13素材ナイロン
LEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付き
ZATTA(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブルフックあり設置方式マグネット・フック・スタンド電源タイプ充電式充電方式USB充電使用場所屋内外兼用マグネットあり防水性IPX6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
HDMI DVI 変換アダプタ
ZATTA¥279税込¥3071個当日出荷HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を双方向で変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
USB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付き
ZATTA¥449~税込¥494~1個当日出荷USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属します。用途DC電源を必要とする機器との接続付属品8種変換プラグケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC
LED UVブラックライト 乾電池式
ZATTA¥999税込¥1,0991個当日出荷UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化全長(mm)90色黒電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USBハブ 4ポート USB2.0
ZATTA¥499税込¥5491個当日出荷シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。用途USBポートの増設色ブラックポート数4コネクタ形状パソコン側:1ポート(オス)、周辺機器側:4ポート(メス)インターフェースUSB2.0/1.1ケーブル長(mm)300伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBハブ 3ポート 2.0 USB Type-A to Type-A × 3
ZATTA(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き用途USBポートの増設寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3


シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用
ZATTA¥189税込¥2081個当日出荷シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)118×22×14スロットケーブル:5




巻き取り式ケーブル収納ケース
ZATTA¥189税込¥2081個当日出荷充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。寸法(mm)63×63×17質量(g)15
USB オーディオ変換アダプタ
ZATTA¥899税込¥9891個当日出荷USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)色ブラックインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)オス形状USB Type-A(オス)メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
ダイヤル錠 4桁 ロング
ZATTA¥689税込¥7581個当日出荷4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます寸法(mm)40×14×116色ブラック質量(g)110ロック4桁ダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2)
ZATTA(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ケーブルの無い直挿しタイプの3ポートUSBハブ。差込口が回転し角度を変えられます。用途ポート不足を解消寸法(mm)155×78×27色ブラック質量(g)約17ポート数3コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1


シリコンマグネットクリップ
ZATTA(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています寸法(mm)110×18質量(g)5
ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル
ZATTA¥379税込¥4171個当日出荷USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
USB Type A to C 変換アダプタ
ZATTA(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)、USB3.0/2.0/1.1定格電力(W)5オス形状USB Type-A(オス)メス形状USB Type-C(メス)変換タイプオス - メス
蚊取り線香ケース ハンドル付き
ZATTA(4件のレビュー)¥1,189税込¥1,3081個当日出荷便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。用途庭や畑、キャンプ、ベランダ、テラス、バーベキューなどの蚊取り線香入れとして材質鉄寸法(mm)150×150×80質量(g)230適合害虫蚊利用場所屋外
USB Type-C to Sarface 変換コネクタ 充電用 65W
ZATTA¥899税込¥9891個当日出荷USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として仕様PD電源(W):最大65質量(g)4電流(A)最大3電圧(V)15寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5コネクタUSB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)変換タイプオス - メス