カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- Transair
- エレコム(15)
- GATOR Case(12)
- SPARKFUN(8)
- Electro Harmonix(8)
- AMPHENOL(5)
- WP(ダブルピー)(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- セーラー万年筆(3)
- アイホン(3)
- ラムマウント(3)
- RS PRO(3)
- METZELER(メッツラー)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- トヨタ(2)
- US Armor(2)
- ユーレカ・テクノロジーズ(2)
- オーム電機(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ブランドをもっと見る
「ORIX」の検索結果

FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 16 5 M8 1袋 15個入
Transair¥10,980税込¥12,0781袋(15個)7日以内出荷Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 16.5 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:16.5mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3196アズワン品番65-7898-63
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 25 M8 1袋 15個入
Transair¥12,980税込¥14,2781袋(15個)7日以内出荷Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 25 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3197アズワン品番65-7894-59
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 40 M8 1袋 15個入
Transair¥14,980税込¥16,4781袋(15個)7日以内出荷Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 40 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3198アズワン品番65-7898-65
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 50 M10 1袋 10個入
Transair¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 50 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:M10●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3199アズワン品番65-7894-77