カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • Transair
  • モノタロウ(3)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • アサヒAV(2)
  • 東洋バルヴ(1)
  • アソー(1)
  • 三菱ふそう(8)
  • CKD(11)
  • Legris(レグリ)(3)
  • Georg Fischer(16)
  • ホンダ(3)
  • Festo(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • BRADY(1)
  • RS PRO(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ball valve」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 50 Transair

    LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 50

    Transair
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair ボール弁は、外径 50 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
    仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3150アズワン品番65-7894-50
  • LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 25 1袋 2個入 Transair

    LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 25 1袋 2個入

    Transair
    55,980税込61,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Parker Transair ボール弁は、プッシュツーコネクトロック式のダブルメスバルブで、外径は 25 mm です。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
    仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3148アズワン品番65-7894-71
  • LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 40 1袋 2個入 Transair

    LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 40 1袋 2個入

    Transair
    75,980税込83,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Parker Transair ボール弁は、外径 40 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
    仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3149アズワン品番65-7895-22
  • LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 16 5 1袋 2個入 Transair

    LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 16 5 1袋 2個入

    Transair
    42,980税込47,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Parker Transair ボール弁は、外径 16.5 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
    仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3147アズワン品番65-7899-35
  • 2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入 Transair

    2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入

    Transair
    49,980税込54,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、単一ポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手
    仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3194アズワン品番65-7893-85
  • 2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入 Transair

    2 PORT 45° WALL BRACKET WITH BALL VALVE 1袋 2個入

    Transair
    62,980税込69,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、シングルポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 25 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
    仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3195アズワン品番65-7896-10
真空機器カテゴリ