カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- Transair
- モノタロウ(4)
- ノガ(11)
- シャビーブ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ツボサン(1)
- ホーザン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- RS PRO(1)
「deburring」の検索結果

DEBURRING TOOL 1袋 5個入
Transair¥21,980税込¥24,1781袋(5個)7日以内出荷Parker Transair 6698 シリーズのバリ取り工具は、ドリル穴からバリや鋭利なエッジを除去するために使用します。バリ取り工具の全長は 5.15 インチです。取り扱いが簡単 軽量仕様●アクセサリタイプ:Deburring Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3206アズワン品番65-7894-98
PIPE CUTTER O 16 5 > O 76 WITH DEBURRING
Transair¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Parker Transair 6698 シリーズパイプカッターは、1/2 インチ( 16.5 mm )→ 3 インチ( 76 mm )の硬質アルミパイプに使用します。圧縮空気ライン設置用のトランスエア工具は、操作が簡単で、長年の信頼性の高いサービスを提供できるように製造されています。取り扱いが簡単 軽量仕様●アクセサリタイプ:Pipe Cutter with Deburring Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3204アズワン品番65-7893-86