カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • Transair
  • ParkTool(パークツール)(383)
  • SPARKFUN(46)
  • SKC(環境測定)(6)
  • Weller(1)
  • StarTech.com(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「park tool」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PRESSURISED SYSTEM DRILLING TOOL Transair

    PRESSURISED SYSTEM DRILLING TOOL

    Transair
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 加圧システムドリル工具は、圧縮空気ネットワークを損なうことなく、新しい加圧空気口をすばやく組み立てられるように最適です。このドリル工具は、ほとんどの標準ドリルで使用できます。取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3209アズワン品番65-7899-54
  • DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O Transair

    DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O

    Transair
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 6698 シリーズのドリルビットは、圧縮空気システムの壁面ブラケットの取り付けに使用します。また、ダブルクランプリングコネクタに必要な 2 つの穴を作成するためにも使用されます。このドリルビットは、直径 16.5 mm のアルミパイプに対応しています。取り
    仕様●アクセサリタイプ:Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●パイプ外径2:13●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3203アズワン品番65-7897-56
  • DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O Transair

    DRILLING TOOL FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O

    Transair
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    。Parker Transair 6698 シリーズのドリルビットは、圧縮空気システムの壁面ブラケットの取り付けに使用します。また、ダブルクランプリングコネクタに必要な 2 つの穴を作成するためにも使用されます。このドリルビットは、40 → 63 mm のアルミパイプ径に対応しています。取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Drilling Tool●パイプ外径1:13mm●パイプ外径2:13●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3202アズワン品番65-7898-05
  • TOOL CASE O 16 5 > O 63 Transair

    TOOL CASE O 16 5 > O 63

    Transair
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 6698 シリーズの工具ケースは、圧縮空気配管システムの設置や修正を簡単にするために使用します。この工具ケースには、パイプカッター、ドリルビット、バリ取り工具、圧着工具、マーキング工具、スパナなど、あらゆる直径( 1/2 インチ( 16.5 mm ) 6 インチ( 168 mm )のアルミ圧縮空気パイプを、従来の銅製及びスチール製の 4 倍 Faster取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Tool Case●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3200アズワン品番65-7894-78
  • DEBURRING TOOL 1袋 5個入 Transair

    DEBURRING TOOL 1袋 5個入

    Transair
    21,980税込24,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Parker Transair 6698 シリーズのバリ取り工具は、ドリル穴からバリや鋭利なエッジを除去するために使用します。バリ取り工具の全長は 5.15 インチです。取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Deburring Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3206アズワン品番65-7894-98
  • MARKING TOOL O 16 5-25-40 Transair

    MARKING TOOL O 16 5-25-40

    Transair
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 6698 シリーズのマーキングツールは、圧縮空気配管システムの取り付けや変更を簡単にするために使用します。マーキング工具を使用すると、硬質アルミパイプの切断長に接続ガイドラインをマーキングできます。これらのマークは、優れた気密性と確実なグリップを得られるように、各継手へのパイプの挿入制限を示しています。取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Marking Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3207アズワン品番65-7899-83
  • PIPE CUTTER O 16 5 > O 76 WITH DEBURRING Transair

    PIPE CUTTER O 16 5 > O 76 WITH DEBURRING

    Transair
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Parker Transair 6698 シリーズパイプカッターは、1/2 インチ( 16.5 mm )→ 3 インチ( 76 mm )の硬質アルミパイプに使用します。圧縮空気ライン設置用のトランスエア工具は、操作が簡単で、長年の信頼性の高いサービスを提供できるように製造されています。取り扱いが簡単 軽量
    仕様●アクセサリタイプ:Pipe Cutter with Deburring Tool●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3204アズワン品番65-7893-86
tool tool 精密バイス特集