カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 佐々木工機
- DENSO(デンソー)(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- APEM(1)
「ix22b」の検索結果

Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体
佐々木工機¥139,800税込¥153,7801個17日以内出荷三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-43
Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体
佐々木工機¥349,800税込¥384,7801セット(3個)17日以内出荷三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-42