絞り込み
ブランド
- Elephant Robotics
- M5Stack(26)
- Kunbus(1)
- CQ出版(1)
- MIYAVIX(1)
- スイッチサイエンス(1)

myPalletizer(4軸ロボットアーム)
Elephant Robotics¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム 作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino IDEだけでなく、Roboflowなどのブロックプログラミングにも対応しています。研究開発や教育などの用途に最適です。その他USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)質量(g)900、可搬/300電源8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)精度(mm)±0.5モーター高精度時期エンコーダ式サーボモータ速度作動:120°/s動作半径(mm)260軸数4軸
myCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0
Elephant Robotics¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷Elephant Roboticsの協働ロボットmyCobot 280 M5Stack、myCobot 280 Pi、MyCobot 280 for Arduino、myCobot 280 Jetson Nano、myPalletizer 260 M5Stack、myPalletizer 260 Pi、mechArm 270 M5、mechArm 270 Pi、myBuddy 280などに使用する吸引ポンプです。吸引ポンプは、平らな箱の蓋を外したり、炭酸飲料の缶を上から移動させたり、大きな物を平らな面に選んで置いたりする場合などに使用します。迅速かつ信頼性の高いピック&プレースを実現し、通常のグリッパーではピックできない一部のオブジェクトをピックすることができます。セット内容吸引ポンプ本体(ホース付き)×1、Lego互換コネクタ×5、ジャンパワイヤ(Grove互換~オス)×1、ジャンパワイヤ(Grove互換~メス)×1、Grove互換ケーブル×1寸法(mm)ポンプ部/72×52×37、先端部/63×24.5×26.7質量(g)最大吸引/250動作電圧(V)5
myPalletizer MYCOBOTシリーズ
Elephant Robotics¥149,980税込¥164,9781個5日以内出荷Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム。作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino仕様●軸数:4軸●ペイロード:300g●作業半径:260mm●精度:±0.5mm●重量:900g●モーター:高精度時期エンコーダ式サーボモータ●作動速度:120°/s●電源:8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)●その他:USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)●【資料】●取扱説明書●myCobotでおなじみElephant Roboticsの新商品!myPalletizerの紹介●【紹介動画】アズワン品番67-0416-25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら