カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Elephant Robotics
- エレコム(11)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- SPARKFUN(3)
- 沖データ(OKI)(2)
- サンワサプライ(1)
- Weller(1)
- StarTech.com(1)
- GOPPA(1)
- ZATTA(1)
- MCY TOOL(1)
「usb atob 5m」の検索結果

myCobot 280 M5-ロボットアーム(2023年モデル)
Elephant Robotics¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷バージョンアップしたM5Stack搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にM5Stackを、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。セット内容myCobot、USB Type-Cケーブル、M5Stack Basic用ジャンパワイヤー、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45