カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- 興亜化工
- ナンシン(337)
- メディアカバーマーケット(8)
- 国際化工(5)
- 日恵製作所(4)
- 和田助製作所(4)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- P・O・Pプロダクツ(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- MARWI(3)
- エレコム(2)
- 大王製紙(2)
- 若泉漆器(2)
- ナリカ(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- 高階救命器具(1)
- タイルメント(1)
- 福井クラフト(1)
- TARGUS(1)
- ブランドをもっと見る
「nansin」の検索結果
特価

自己点火灯(ブラケット付)
興亜化工¥17,980税込¥19,7781セット6日以内出荷LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。材質ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂全長(mm)約195質量(g)約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません)光源LED落下距離(m)60最大外径(mm)約Φ102バッテリー容量(mAh)2400型式承認番号第5632号(国土交通省)光度(cd)点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上
水密電気灯
興亜化工¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。性能光軸光度300カンデラ以上区分備付:救命艇、救命いかだ質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)電源マンガン乾電池単三形2個寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。保証期間5年電池寿命1年毎型式承認番号国土交通省:第2125号