カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- Legris(レグリ)
- ホンダ(47)
- 三菱ふそう(27)
- RS PRO(22)
- KEMET(12)
- VISHAY(9)
- NORGREN(9)
- SPARKFUN(8)
- Finn(7)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- トヨタ(3)
- ドラパス(3)
- ミツビシ(2)
- Transair(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- プリンストン(1)
- TIPTOP(1)
- Weller(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
「equal」の検索結果

LIQUIFIT EQUAL UNION D16 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥21,980税込¥24,1781袋(5個)7日以内出荷Legris のチューブ間プッシュイン式継手は、食品をはじめとする多様な産業での使用に適しています。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途には、食品加工、コーヒー m などがあります摩耗と腐食に対する耐性あり 幅広い化学薬品との親和性あり仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●コネクタA:プッシュイン16 mm●コード番号:215-0296アズワン品番65-7895-46
EQUAL ELBOW 14MM 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥19,980税込¥21,9781袋(5個)7日以内出荷Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0192アズワン品番65-7897-93
EQUAL ELBOW 4MM AND 5/32in. 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷。Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0190アズワン品番65-7897-48
UNEQUAL ELBOW D8-D10 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷。Legris の不等エルボコネクタは、プッシュイン式工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します t を歪めないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0131アズワン品番65-7895-48
UNEQUAL ELBOW D10-D12 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷Legris の不等エルボコネクタは、プッシュイン式工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します t を歪めないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0132アズワン品番65-7895-82
UNEQUAL Y PIECE D12-D10 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷Legris の単一 Y 不均等ピースの最大作動圧力は 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度は -20 → 80 ℃ です仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0151アズワン品番65-7896-12
UNEQUAL CONNECTOR 12MM X 14MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマープッシュイン継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0137アズワン品番65-7897-81