カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
- Legris(レグリ)
- モノタロウ(5)
- RS PRO(166)
- NORGREN(71)
- SMC(64)
- リスパック(58)
- エフピコ(31)
- ABRACON(24)
- TRUSCO(23)
- 廣杉計器(23)
- エレコム(22)
- PISCO(ピスコ)(22)
- TDK(18)
- 水本機械製作所(18)
- POSH Faith(18)
- カミイソ産商(16)
- Festo(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
- シーピー化成(14)
- マースジャパンリミテッド(14)
- ブランドをもっと見る
「g8 袋」の検索結果
特価

おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥30,980税込¥34,0781袋(10個)7日以内出荷Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0234アズワン品番65-7895-98
おすスタッドエルボ 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥20,980税込¥23,0781袋(2個)7日以内出荷Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0271アズワン品番65-7895-78
おすスタッドエルボ 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥19,980税込¥21,9781袋(2個)7日以内出荷Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0257アズワン品番65-7895-67
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:215-0139アズワン品番65-7895-68
おすスタッドエルボ 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥51,980税込¥57,1781袋(2個)7日以内出荷Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
おすスタッドエルボ 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥17,980~税込¥19,778~1袋(2個)7日以内出荷Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0152アズワン品番65-7897-10
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:215-0168アズワン品番65-7897-30
クイックコネクトカップリング 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥9,998税込¥10,9981袋(5個)7日以内出荷Legris オスプローブは、自動カプラを形成し、自動接続と安全な即時切断に対応した液流を実現します。空圧装置や空気の流量効率を最適化します ツール仕様●接続規格:ISO B8●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/4 オス●メーカーシリーズ:087U●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●材質:スチール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-5051アズワン品番65-7919-49
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥27,980税込¥30,7781袋(5個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0323アズワン品番65-7897-50
エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥35,980税込¥39,5781袋(10個)7日以内出荷。Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0200アズワン品番65-7898-27
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷。Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0156アズワン品番65-7879-84
エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷。Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0313アズワン品番65-7895-44
管継手 220シリーズ なし なし 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷。Legris 黄銅ブランキングプラグの最大動作圧力は 60 bar です。動作温度範囲は -10 → +80 ℃ ですシーリングワッシャは、テクニカルポリマー製です仕様●メーカーシリーズ:220●ネジ接続:G 3/8●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G 3/8●食品等級:なし●コード番号:215-0108アズワン品番65-7895-90
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0316アズワン品番65-7895-45
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥19,980税込¥21,9781袋(2個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0252アズワン品番65-7895-79
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥16,980税込¥18,6781袋(5個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0320アズワン品番65-7897-82
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入
Legris(レグリ)¥9,398税込¥10,3381袋(4個)7日以内出荷Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:214-8187アズワン品番65-7906-38
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/8in. 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0215アズワン品番65-7896-56
エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥41,980税込¥46,1781袋(5個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:214-8145アズワン品番65-7896-40
エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥24,980税込¥27,4781袋(5個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0201アズワン品番65-7895-71
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥27,980税込¥30,7781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0243アズワン品番65-7896-37
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥24,980税込¥27,4781袋(5個)7日以内出荷Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:3●アウトレットポート:G 1/8 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 1/4 メス●コード番号:215-0180アズワン品番65-7895-32
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥20,980税込¥23,0781袋(5個)7日以内出荷。Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:2●アウトレットポート:G 1/8 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 1/4 メス●コード番号:215-0178アズワン品番65-7898-10
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:214-8180アズワン品番65-7895-40
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:214-8177アズワン品番65-7896-45
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:214-8185アズワン品番65-7898-32
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥42,980税込¥47,2781袋(5個)7日以内出荷Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:5●アウトレットポート:G 1/4 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 3/8 メス●コード番号:215-0184アズワン品番65-7897-49
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥10,980税込¥12,0781袋(2個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0253アズワン品番65-7895-66
エア継手 コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0144アズワン品番65-7888-28
エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0159アズワン品番65-7897-65
エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0310アズワン品番65-7888-47
エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)7日以内出荷。Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)7日以内出荷Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン
BULKHEAD CONN. FEMALE 10-3/8in. 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥67,980税込¥74,7781袋(10個)7日以内出荷。Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 3/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:21mm●コード番号:215-0218アズワン品番65-7895-70
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥28,980~税込¥31,878~1袋(5個)7日以内出荷Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥24,980税込¥27,4781袋(5個)7日以内出荷Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:2●アウトレットポート:G 1/4 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 3/8 メス●コード番号:215-0182アズワン品番65-7895-83
7060シリーズ 流量調整弁 コンパクト流量レギュレータ x 12 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥32,980税込¥36,2781袋(5個)7日以内出荷Legris の圧縮空気流量レギュレータには、エンジニアリンググレードのポリマーボディと、ねじ式、プッシュイン式、スタブのいずれかの接続が付属しています。ねじ部はニッケルめっき黄銅製です。狭い場所や小さなシリンダでの使用に最適です 不要なフロー調整や誤ったフロー調整を防止します仕様●メーカーシリーズ:7060●タイプ:コンパクト流量レギュレータ●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:G 3/8オス●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12●コード番号:214-8191アズワン品番65-7896-59
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0314アズワン品番65-7896-05