カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- BONDHUS(5)
- DXアンテナ(8)
- Festo(7)
- GOAL(ゴール)(7)
- KTC(5)
- MAZDA(マツダ)(22)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- RS PRO(9)
- SMC(1,479)
- Vivotek(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(8)
- タカチ電機工業(6)
- マスプロ電工(9)
- 大阪魂(8)
- 東洋バルヴ(4)
- ブランドをもっと見る
「32bs」の検索結果

Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入
Hutchinson¥6,598税込¥7,2581袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.05、外径は 34.93 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6272アズワン品番65-7937-64
Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入
Hutchinson¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6254アズワン品番65-7937-63
Bague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 24.7 で、外径は 32 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS24 - M24●外径:32mm●内径:24.7mm●厚さ:2mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6276アズワン品番65-7938-15
Bague Bs CS 24 - M 24 Diametres:32 1袋 10個入
Hutchinson¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS24 - M24●外径:32mm●内径:24.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6234アズワン品番65-7938-01