カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- SMC(101)
- RS PRO(34)
- 旭計器工業(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Vivotek(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- KSフィルター(3)
- GSユアサ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- LONG(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 工進(1)
- ブランドをもっと見る
「7a-bs」の検索結果
特価

Bague Bs A 8 7 - M 8.5 Diametres:13 1袋 10個入
Hutchinson¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 9.3、外径は 13.3 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8.7 - M8.5●外径:13.3mm●内径:9.3mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6296アズワン品番65-7937-65
Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入
Hutchinson¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷。「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6205アズワン品番65-7937-87
Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入
Hutchinson¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6214アズワン品番65-7938-40
Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入
Hutchinson¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6208アズワン品番65-7938-11
Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入
Hutchinson¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6215アズワン品番65-7937-81