カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • SMC(101)
  • RS PRO(33)
  • 旭計器工業(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • サンクリエイト(4)
  • Vivotek(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • GSユアサ(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • LONG(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a7bs」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bague Bs A 8 7 - M 8.5 Diametres:13 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs A 8 7 - M 8.5 Diametres:13 1袋 10個入

    Hutchinson
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 9.3、外径は 13.3 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8.7 - M8.5●外径:13.3mm●内径:9.3mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6296アズワン品番65-7937-65
  • Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入

    Hutchinson
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6205アズワン品番65-7937-87
  • Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入

    Hutchinson
    26,980税込29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6214アズワン品番65-7938-40
  • Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入

    Hutchinson
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6208アズワン品番65-7938-11
  • Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入

    Hutchinson
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6215アズワン品番65-7937-81