カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • CKD(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(46)
  • omron(オムロン)(1)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • SanDisk(サンディスク)(16)
  • SMC(314)
  • SPARKFUN(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • オーツカ(3)
  • カスタム(1)
  • ナリカ(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • ホンダ(5)
  • ユニット(5)
  • 東浜商事(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-10m」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bague Bs AS 5 10 - M 5 Diametres:10 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs AS 5 10 - M 5 Diametres:10 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS5.10 - M5●外径:10mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6211アズワン品番65-7937-45
  • Bague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6293アズワン品番65-7935-41
  • Bague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs AS 6 - M 6 Diametres:10 x 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6220アズワン品番65-7938-34