カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- BIG DAISHOWA(21)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KITO(キトー)(7)
- KTC(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RS PRO(55)
- SMC(389)
- SONY(ソニー)(14)
- イマオコーポレーション(10)
- エスコ(18)
- オンダ製作所(8)
- ツインバード(6)
- マスプロ電工(6)
- 日東工器(9)
- 未来工業(5)
- 谷口工業(11)
- ブランドをもっと見る
「bs-13」の検索結果
特価

Bague Bs B 13 3 - M 13.5 Diametres:1袋 10個入
Hutchinson¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14、外径は 18.7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:B13.3 - M13.5●外径:18.7mm●内径:14mm●厚さ:1.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6301アズワン品番65-7937-90
Bague Bs AX 8 - M 8 Diametres:13 x 1袋 50個入
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.6、外径は 13 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:AX8 - M8●外径:13mm●内径:8.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6306アズワン品番65-7937-86
Bague Bs AS 8 - M 8 Diametres:13 x 1袋 50個入
Hutchinson¥23,980税込¥26,3781袋(50個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 13 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS8 - M8●外径:13mm●内径:8.7mm●厚さ:1mm●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6222アズワン品番65-7936-55
Bague Bs AS 8 - M 8 Diametres:13 x 1袋 50個入
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 13 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS8 - M8●外径:13mm●内径:8.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6295アズワン品番65-7936-09
Bague Bs A 8 7 - M 8.5 Diametres:13 1袋 10個入
Hutchinson¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 9.3、外径は 13.3 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8.7 - M8.5●外径:13.3mm●内径:9.3mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6296アズワン品番65-7937-65
Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入
Hutchinson¥7,098税込¥7,8081袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250アズワン品番65-7937-77
Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入
Hutchinson¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270アズワン品番65-7938-45