カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- DXアンテナ(3)
- GOAL(ゴール)(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KTC(2)
- MAZDA(マツダ)(29)
- omron(オムロン)(2)
- RS PRO(6)
- SMC(89)
- ULVAC(アルバック)(2)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- オーム電機(3)
- コンサス(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- マスプロ電工(6)
- 大阪魂(7)
- 廣杉計器(7)
- ブランドをもっと見る
「bs-34」の検索結果

Bague Bs D 34 94 - BOLT 1.3/8 Diametr 1袋 10個入
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 35.94、外径は 44.45 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:D34.94●外径:44.45mm●内径:35.94mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6287アズワン品番65-7936-07
Bague Bs D 34 94 - BOLT 1.3/8 Diametr 1袋 10個入
Hutchinson¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 35.94、外径は 44.45 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:D34.94●外径:44.45mm●内径:35.94mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6257アズワン品番65-7938-21
Bague Bs D 44 34 - BOLT 1.3/4 Diametr 1袋 10個入
Hutchinson¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 45.34、外径は 57.15 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:D44.34●外径:57.15mm●内径:45.34mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6289アズワン品番65-7936-12