カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • ADVANTEC(4)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • CKD(11)
  • KSフィルター(4)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • omron(オムロン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SMC(298)
  • TOA(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(1)
  • ナイキ(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 南海プライウッド(1)
  • 鈴木ブロンズ継手(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-4d」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bague Bs D 44 34 - BOLT 1.3/4 Diametr 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs D 44 34 - BOLT 1.3/4 Diametr 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 45.34、外径は 57.15 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:D44.34●外径:57.15mm●内径:45.34mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6289アズワン品番65-7936-12
  • Bague Bs D 41 30 - BSP 1.1/4 - BOLT 1.5/ 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs D 41 30 - BSP 1.1/4 - BOLT 1.5/ 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:D41.30●外径:52.38mm●内径:42.93mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6314アズワン品番65-7938-19
  • Bague Bs D 53 86 - BSP 1.3/4 - BOLT 2.1/ 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs D 53 86 - BSP 1.3/4 - BOLT 2.1/ 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 54.89、外径は 69.85 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:D53.86●外径:69.85mm●内径:54.89mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6290アズワン品番65-7938-31