カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SMC(2)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「bs1110」の検索結果
特価

Bague Bs BS 11 - M 11 Diametres:19 1袋 10個入
Hutchinson¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.8、外径は 19.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS11 - M11●外径:19.1mm●内径:11.8mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6299アズワン品番65-7937-99