カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • アサヒ工具(3)
  • SMC(2)
  • 富士電線工業(2)
  • マンヨーツール(2)
  • 協和精工(2)
  • コノエ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • サンプラテック(1)
  • アイゼン(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ラムマウント(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2275」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入

    Hutchinson
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271アズワン品番65-7937-62
  • Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入

    Hutchinson
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251アズワン品番65-7937-93