カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- MAZDA(マツダ)(7)
- アサヒ工具(3)
- SMC(2)
- 富士電線工業(2)
- マンヨーツール(2)
- 協和精工(2)
- コノエ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ユニオンツール(1)
- サンプラテック(1)
- アイゼン(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ラムマウント(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「c2275」の検索結果

Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入
Hutchinson¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271アズワン品番65-7937-62
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入
Hutchinson¥9,298税込¥10,2281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251アズワン品番65-7937-93