カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • Festo(56)
  • SMC(35)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • VISHAY(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • エスコ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 小泉製麻(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 三菱電機(1)
  • アピックス(1)
  • パール金属(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c275-b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入Hutchinson
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271アズワン品番65-7937-62
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入Hutchinson
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251アズワン品番65-7937-93
k275特集
  • おすすめ人気ランキング
  • k275