カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- SMC(298)
- ジーエルサイエンス(63)
- 鈴木ブロンズ継手(20)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- CKD(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- omron(オムロン)(4)
- ADVANTEC(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- TOA(1)
- ナイキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「d4bs」の検索結果
特価

Bague Bs D 44 34 - BOLT 1.3/4 Diametr 1袋 10個入
Hutchinson¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 45.34、外径は 57.15 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:D44.34●外径:57.15mm●内径:45.34mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6289アズワン品番65-7936-12
Bague Bs D 41 30 - BSP 1.1/4 - BOLT 1.5/ 1袋 10個入
Hutchinson¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:D41.30●外径:52.38mm●内径:42.93mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6314アズワン品番65-7938-19
Bague Bs D 53 86 - BSP 1.3/4 - BOLT 2.1/ 1袋 10個入
Hutchinson¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 54.89、外径は 69.85 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:D53.86●外径:69.85mm●内径:54.89mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6290アズワン品番65-7938-31