カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- パール金属(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「d6236」の検索結果
特価

Bague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入
Hutchinson¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 43、外径は 54 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:D42 - M42●外径:54mm●内径:43mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6236アズワン品番65-7937-91