カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • 機構部品(70)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(121)
  • エレコム(105)
  • 三菱ふそう(77)
  • SPARKFUN(69)
  • EPCOS(64)
  • testo(テストー)(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • RS PRO(54)
  • イトーキ(52)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • サンワサプライ(33)
  • SIBATA(柴田科学)(32)
  • VISHAY(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • Merck(メルクミリポア)(22)
  • CAREL(20)
  • SCHURTER(18)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntc」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 10.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0951アズワン品番65-8005-06
  • Oリング 内径 10.5mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 10.5mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0954アズワン品番65-8017-98
  • Oリング 内径 15.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 15.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    539税込593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0970アズワン品番65-8018-02
  • Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入

    Hutchinson
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250アズワン品番65-7937-77
  • Oリングキット FKM フッ化ビニリデン Hutchinson

    Oリングキット FKM フッ化ビニリデン

    Hutchinson
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、直径 5.28 → 37.47 mm の 350 の FKM70 O リングが含まれています。20 種類の O リングサイズ
    仕様●タイプ:O リングキット●材質:FKM(フッ化ビニリデン)●キット内容:Oリング●コード番号:205-3580アズワン品番65-7918-62
  • Oリングキット FKM フッ化ビニリデン Hutchinson

    Oリングキット FKM フッ化ビニリデン

    Hutchinson
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、直径 5.70 → 37.30 mm の 350 の FKM70 O リングが含まれています。20 種類の O リングサイズ
    仕様●タイプ:O リングキット●材質:FKM(フッ化ビニリデン)●キット内容:Oリング●コード番号:205-3579アズワン品番65-7919-99
  • Oリング 内径 12.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 12.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    359税込395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c e R10 及び NBR ファミリは、油圧及び空圧、バルブ及び継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:12.1mm●外径:17.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0956アズワン品番65-7993-55
  • Oリング 内径 4.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 4.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,349税込1,484
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0910アズワン品番65-8000-30
  • Oリング 内径 5.7mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 5.7mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,349税込1,484
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ及び管継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0925アズワン品番65-7918-74
  • Oリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,439税込1,583
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c e R8 及び NBR ファミリのサイズは O リングで、油圧及び空圧、バルブと継手の水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:8.9mm●外径:14.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0946アズワン品番65-7917-46
  • Oリング 内径 7.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 7.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,439税込1,583
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ / 継手水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0933アズワン品番65-7987-29
  • Oリング 内径 2.6mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 2.6mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,349税込1,484
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R1 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:2.6mm●外径:6.4mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0899アズワン品番65-8014-53
  • Oリング 内径 29.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 29.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    839税込923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1010アズワン品番65-7993-78
  • Oリング 内径 3.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 3.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0902アズワン品番65-8005-35
  • Oリング 内径 13.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 13.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0961アズワン品番65-7984-33
  • Oリング 内径 18.4mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 18.4mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    1,229税込1,352
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R14 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:18.4mm●外径:23.8mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0982アズワン品番65-8004-76
  • Oリング 内径 1.15mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 1.15mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:1.15mm●外径:3.15mm●厚さ:1mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0891機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7987-31
  • Oリング 内径 24.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 24.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    869税込956
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1002アズワン品番65-8014-97
  • Oリングキット NBR Hutchinson

    Oリングキット NBR

    Hutchinson
    26,780税込29,458
    1個
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois O リングケースには、5.28 → 37.4 mm の内径の 350 個の O リングが含まれています。この NBR80 シールは、ガス用途向けに認定されています。20 種類の O リングサイズ
    仕様●タイプ:O リングキット●材質:NBR●キット内容:Oリング●コード番号:205-3582アズワン品番65-7918-46
  • Oリング 内径 23mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 23mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    909税込1,000
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0998機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8000-78
  • Oリング 内径 4.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 4.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0918材質ニトリルゴム機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8018-04
  • Oリング 内径 30.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 30.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    1,559税込1,715
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R23 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:30.8mm●外径:38mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1013材質ニトリルゴム機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7994-14
  • Oリング 内径 34.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 34.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    1,739税込1,913
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R25 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:34.1mm●外径:41.3mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1019アズワン品番65-8017-97
  • Oリング 内径 32.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 32.5mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    1,739税込1,913
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R24 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:32.5mm●外径:39.7mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1017アズワン品番65-7994-17
  • Oリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 8.9mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0940アズワン品番65-8017-99
  • Oリング 内径 15.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 15.1mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    459税込505
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0967アズワン品番65-8001-08
  • Oリング 内径 35.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 35.6mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    2,449税込2,694
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R26 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:35.6mm●外径:42.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1021材質NBR機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8005-36
  • Oリング 内径 6.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 6.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,439税込1,583
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R5A 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:6.4mm●外径:10.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0932機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7994-15
  • Oリング 内径 37.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 37.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    2,449税込2,694
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R27 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:37.3mm●外径:44.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1023機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7984-65
  • Oリング 内径 2.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 2.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:2.2mm●外径:5.4mm●厚さ:1.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0894機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8004-77
  • Oリング 内径 18.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 18.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0977材質ニトリルゴム機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7991-07
  • Oリング 内径 27.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 27.8mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    839税込923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R21 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:27.8mm●外径:35mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1008アズワン品番65-8001-09
  • Oリング 内径 21.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 21.3mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    869税込956
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R17 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:21.3mm●外径:28.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0995アズワン品番65-7993-53
  • Oリング 内径 2.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 2.4mm ニトリルゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R0 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:2.4mm●外径:6.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0897機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-7992-97
  • Oリング 内径 26.2mm ニトリルゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 26.2mm ニトリルゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    839税込923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
    仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1005機能耐油性、耐ガス性アズワン品番65-8015-01
  • Oリング 内径 12.1mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 12.1mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入

    Hutchinson
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c e R10 及び FKM ファミリの O リングは、真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出較正、エンジンシールでの使用に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
    仕様●内径:12.1mm●外径:17.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0958アズワン品番65-7919-92
  • Oリング 内径 19.8mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 19.8mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入

    Hutchinson
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R16 / FKM ファミリの O リングは、真空、油圧、空圧の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
    仕様●内径:19.8mm●外径:27mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0990機能耐寒性アズワン品番65-7999-47
  • Oリング 内径 4.2mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 4.2mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入

    Hutchinson
    6,598税込7,258
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
    仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0913アズワン品番65-7984-32
  • Oリング 内径 7.2mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 7.2mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入

    Hutchinson
    7,098税込7,808
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / FKM ファミリのサイズの O リングは、硬い真空、油圧 / 空圧式の高温、産業用バルブ及び継手、射出較正、エンジンシールでの使用に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
    仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0935アズワン品番65-8014-27
  • Oリング 内径 4.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 4.9mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入

    Hutchinson
    6,798税込7,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧式、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出較正とエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
    仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0920アズワン品番65-8018-05