カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • Hutchinson
  • モノタロウ(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • nepros(3)
  • NOK(15)
  • PETSEALS(2)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • ナベヤ(1)
  • ノーブランド(1)
  • マスオカ(4)
  • ヤマト産業(15)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • 扶桑精機(1)
  • 日東工器(4)
  • 未来工業(2)
  • 森清化工(2)
  • 武蔵オイルシール工業(6)
  • 潤工社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p16 nbr」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥7,098税込¥7,808
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250アズワン品番65-7937-77
  • Bague Bs C 33 16 - BSP 1 - BOLT 1.5/16 D 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 33 16 - BSP 1 - BOLT 1.5/16 D 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C33.16●外径:42.8mm●内径:33.89mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6256アズワン品番65-7934-05
  • Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270アズワン品番65-7938-45