カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- ERECTA(エレクター)(18)
- サンハヤト(3)
- タンガロイ(3)
- アズワン(2)
- 沖電線(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- コノエ(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- 日本ブレード(2)
- 八光電機(1)
- 未来工業(1)
- 長谷川刃物(1)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
- SK11(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ハル(1)
- CANARY(1)
「sbs15」の検索結果
特価

Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入
Hutchinson¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS 15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6265アズワン品番65-7937-88
Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入
Hutchinson¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 16.51、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6245アズワン品番65-7937-60