カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- Blookfield(6)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- EPSON(12)
- KFケミカル(3)
- KYOCERA AVX(3)
- LEPLUS NEXT(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NOK(6)
- RECOM(9)
- TOEX(LIXIL)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- エスコ(3)
- スバル(7)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- 大三商会(10)
- 富士電機(12)
- 東芝(4)
- ブランドをもっと見る

Bague Bs C 27 12 - BOLT 1.1/16 Diamet 1袋 10個入
Hutchinson¥6,698税込¥7,3681袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.82、外径は 38.61 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C27.12●外径:38.61mm●内径:27.82mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6284アズワン品番65-7936-11
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入
Hutchinson¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271アズワン品番65-7937-62
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入
Hutchinson¥9,598税込¥10,5581袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251アズワン品番65-7937-93
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら