カテゴリ
- 機構部品(21)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- モノタロウ(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- INAX(LIXIL)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- OSG(オーエスジー)(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- POSH Faith(48)
- RS PRO(35)
- SKC(環境測定)(59)
- SMC(144)
- アズワン(6)
- エスコ(7)
- オーハウス(23)
- ナブテスコサービス(22)
- ニッタ(17)
- パトライト(PATLITE)(7)
- 三菱電機(8)
- ブランドをもっと見る
「sf-06」の検索結果

Oリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R16 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:19.8mm●外径:27mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0991アズワン品番65-7993-52
Oリング 内径 4.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0922アズワン品番65-8018-32
Oリング 内径 8.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0944アズワン品番65-7990-11
Oリング 内径 21.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R17 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:21.3mm●外径:28.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0996アズワン品番65-7993-56
Oリング 内径 29.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1012アズワン品番65-7999-06
Oリング 内径 18.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0981アズワン品番65-7986-60
Oリング 内径 26.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1006アズワン品番65-7985-17
Oリング 内径 3.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0908アズワン品番65-7993-57
Oリング 内径 23mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0999アズワン品番65-7984-31
Oリング 内径 18.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R14 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:18.4mm●外径:23.8mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0985アズワン品番65-7992-28
Oリング 内径 16.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0975アズワン品番65-8002-74
Oリング 内径 7.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / EPDM ファミリのサイズの O リングは、温水 / 冷水水栓、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0937アズワン品番65-7994-18
Oリング 内径 4.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0916アズワン品番65-7918-75
Oリング 内径 10.5mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0954アズワン品番65-8017-98
Oリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1003アズワン品番65-8014-98
Oリング 内径 30.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R23 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:30.8mm●外径:38mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1016アズワン品番65-7994-16
Oリング 内径 13.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0965アズワン品番65-8014-99
Oリング 内径 15.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0970アズワン品番65-8018-02
Oリング 内径 34.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R25 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:34.1mm●外径:41.3mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1020アズワン品番65-8005-07
Oリング 内径 37.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入
Hutchinson¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R27 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:37.3mm●外径:44.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1026アズワン品番65-7984-74
Oリング 内径 5.7mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び EPDM ファミリのサイズが O リングで、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0931アズワン品番65-8004-43